絞り込み
ブランド
  • アイウッド(6)
  • チップソージャパン(4)
  • ハウスビーエム(4)
  • ツムラ(津村鋼業)(3)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • マキタ(2)
  • モトユキ(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • Y'sGOD(2)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
  • レヂトン(1)
  • マツモト機械(1)
  • 兼房(1)
  • 黒PAS(1)
  • 三陽工業(1)
  • NT(1)
  • SK11(1)
  • Freud(1)
外径(Φmm)
  • 120(2)
  • 180(1)
  • 205(1)
  • 255(12)
  • 280(1)
  • 305(13)
  • 307(1)
  • 330(1)
  • 335(4)
  • 345(1)
  • 355(4)
  • 380(2)
  • 405(10)
  • 415(2)
適合材
  • アルミ(7)
  • ステンレス(2)
  • 木工(15)
  • 樹脂(2)
  • 石膏ボード(2)
  • (8)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 25.4(32)
  • 30.5(1)
  • 31.75(1)
  • 40(3)
  • その他(1)
刃厚(mm)
  • 2.8
  • 0.8(11)
  • 1(60)
  • 1.1(34)
  • 1.2(111)
  • 1.3(77)
  • 1.4(115)
  • 1.5(118)
  • 1.6(198)
  • 1.7(24)
  • 1.8(132)
  • 1.85(18)
  • 1.9(21)
  • 2(104)
  • 2.1(10)
  • 2.2(87)
  • 2.4(58)
  • 2.5(12)
  • 2.6(32)
  • 3(54)
刃数
  • 26(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 50(2)
  • 54(1)
  • 60(2)
  • 72(2)
  • 80(14)
  • 90(2)
  • 96(1)
  • 100(15)
  • 120(2)
26・30・40・48・50・54・60・72・80・90・96・100・120
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー マキタチップソーマキタ(15件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミ用チップソー ツムラ(津村鋼業)アルミ用チップソーツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から10日以内出荷
仕様両側研磨
大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き) アイウッド大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)アイウッド(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から6日以内出荷
オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
AN15チップソー 兼房AN15チップソー兼房(13件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他刃形AN15
スライド丸鋸用工匠チップソー ハウスビーエムスライド丸鋸用工匠チップソーハウスビーエム(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
キングタイガー Y'sGODキングタイガーY'sGOD(28件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から6日以内出荷
静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソーモトユキ(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
チップソー マキタチップソーマキタ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途マルノコ盤、スライドマルノコ盤、パネルソー用
鉄&ステンレス用チップソー アイウッド鉄&ステンレス用チップソーアイウッド(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1枚
当日出荷から4日以内出荷
アルミ用 チップソー チップソージャパンアルミ用 チップソーチップソージャパン
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソーモトユキ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷から8日以内出荷
アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
用途厚物アルミ・非鉄金属用。仕様超硬チップ刃型記号D
サン・プラスチックチップソー 三陽工業サン・プラスチックチップソー三陽工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷から9日以内出荷
プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。 硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
穴径(Φmm)25.4適合材アクリル、PP、ABS、塩ビ、PET
スカイカット ハウスビーエムスカイカットハウスビーエム
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
穴径(Φmm)25.4適合材アルミ・板金
鉄人の刃 Super High-Class アイウッド鉄人の刃 Super High-Classアイウッド(9件のレビュー)
33,980税込37,378
1枚
当日出荷から9日以内出荷
薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
合板用チップソー チップソージャパン合板用チップソーチップソージャパン
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
穴径(Φmm)25.4適合材合板
スカイカットチップソー アルミ用 ハウスビーエムスカイカットチップソー アルミ用ハウスビーエム
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途アルミ用アルミサッシ、アルミ建材等の切断に。使用電動機各種マルノコ
一般チップソー(木工用) チップソージャパン一般チップソー(木工用)チップソージャパン
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から7日以内出荷
大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き) アイウッド大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き)アイウッド(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷
オールレーザー加工の台金に、制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切味と切口を実現しました。
用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板
鉄人の刃 High Class アイウッド鉄人の刃 High Classアイウッド
21,980税込24,178
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
切れ味・耐久性・コストのバランスが優れたハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用穴径(Φmm)20適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
20,980税込23,078
1枚
当日出荷から9日以内出荷
FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。
用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
可変溝切りチップソー SK11可変溝切りチップソーSK11(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
用途木材へのミゾ切り。外径(Φmm)120内径(Φmm)15刃厚(mm)2.8最大切込深さ(mm)30
ホゾ取用チップソー 縦 ツムラ(津村鋼業)ホゾ取用チップソー 縦ツムラ(津村鋼業)
9,998税込10,998
1セット(2枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
合板用チップソー ツムラ(津村鋼業)合板用チップソーツムラ(津村鋼業)
8,898税込9,788
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
用途ヨコ適合材合板仕様研磨 5:1穴径(Φmm)25.4
スーパーソー煌(鉄用) マツモト機械スーパーソー煌(鉄用)マツモト機械
52,980税込58,278
1枚
4日以内出荷
静音・制振加工です。
用途鉄用刃数80P回転数(min-1[r.p.m])MAX1000外径(Φmm)405刃厚(mm)2.8適合材鉄用
タイガーチップソ- ステンレス用 NTタイガーチップソ- ステンレス用NT
5,498税込6,048
1枚
4日以内出荷
ステンレス専用に開発した特殊サーメットチップを採用 耐溶着性に優れ 耐久性ち切れ味を実現。独自の刃型と特殊サーメットの組み合わせで焼け、バリカエリのないシャープな切断面を実現
用途各種パイプ・アングル鋼・ハンガーレール・軽量形鋼、その他一般鋼材の切断に。
低速チップソー切断機用 さくらFタイプ 高速電機(富士製砥)低速チップソー切断機用 さくらFタイプ高速電機(富士製砥)
48,980税込53,878
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用穴径(Φmm)25.4適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)1400
丸のこ用ブレード Freud丸のこ用ブレードFreud
23,980税込26,378
1枚
11日以内出荷
マッハソー レヂトンマッハソーレヂトン
33,980税込37,378
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
黒いイナヅマGL 三京ダイヤモンド工業黒いイナヅマGL三京ダイヤモンド工業
16,980税込18,678
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
ロングライフ設計のエンジンカッター用スタンダードタイプ
用途コンクリート切断用RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)6.0
”可変溝切カッター” 120×26P チップソージャパン”可変溝切カッター” 120×26Pチップソージャパン
6,498税込7,148
1枚
11日以内出荷
3mm~21mmとワイドな溝幅自在です。 刃数26Pで最大溝幅21mmも軽切削感です。 フランジ厚13mmで安定性抜群です。
用途一般木工トラスコ品番828-3464材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)207自在溝幅(mm)42815
サーメットチップソーさくら(鉄用) 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーさくら(鉄用)高速電機(富士製砥)
45,980税込50,578
1枚
当日出荷から5日以内出荷
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。穴径(Φmm)25.4材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)鉄鋼10
鉄人の刃 Heaby Weight Class アイウッド鉄人の刃 Heaby Weight Classアイウッド
25,980税込28,578
1枚
当日出荷
6mm以上の軟鋼材に最適!耐久性と切れ味がクラス最高水準!
用途鉄・ステンレス兼用適合切断材コ型鋼・アングル鋼・平鋼・鉄筋・しま鉄板・各種形鋼
合板引き用チップソー 黒PAS合板引き用チップソー黒PAS
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
コンパネ用チップソー ハウスビーエムコンパネ用チップソーハウスビーエム
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
用途コンパネ用コンパネ材のテープル丸ノコ切断に。
正宗木工トメ切り用 チップソー Y'sGOD正宗木工トメ切り用 チップソーY'sGOD
11,980税込13,178
1枚
8日以内出荷
正確で、キレイな切断面実現する「正宗」シリーズ
用途豊富なサイズラインナップで専用機、切断機に対応します。適合材木工

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)