切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(225)
110(91)
125(356)
147(90)
160(93)
165(233)
180(158)
190(176)
255(80)
305(121)
外径(Φmm)をもっと見る
一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用
適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他
刃形AN15
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材
仕様超硬チップ
刃型記号BC
オールレーザー加工の台金に、制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切味と切口を実現しました。
用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板
薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用
適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
用途厚物アルミ・非鉄金属用。
仕様超硬チップ
刃型記号D
切断時のバリを防止するアルミサッシ切断に適したチップソーです。特に耐久性や空転時、切断時の低騒音を重視される切断加工に適します。
用途アルミサッシの切断用
適合各種切断機
刃形C-BC5
適合材アルミ
材質(チップ)SASH-PRO
切れ味・耐久性・コストのバランスが優れたハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用
穴径(Φmm)20
適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
リップソーやギャングソーなどのタテ挽き切断において高精度な切断を長期間行うことができます。
用途リップソー・ギャングソーなどのタテ挽き、一般小割切断用
適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング 他
刃形CN
材質(チップ)PRO-K
こんなお得な商品も!
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)
仕様紙箱入。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材アルミ
2018年トラスコ掲載ページ5 0776
適合切断材アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ・ステンレスパイプ
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。
適合材アルミ・板金
切断能力(mm)鉄鋼0.4
6mm以上の軟鋼材に最適!耐久性と切れ味がクラス最高水準!
用途鉄・ステンレス兼用
適合切断材コ型鋼・アングル鋼・平鋼・鉄筋・しま鉄板・各種形鋼
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。
刃数100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
切断能力(mm)アルミパイプΦ125
刃厚(mm)3.1
材質(チップ)超硬合金
外径(mm)405
穴径(mm)25.4
1枚
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
静音・制振加工です。
用途鉄用
刃数80P
回転数(min-1[r.p.m])MAX1000
外径(Φmm)405
刃厚(mm)2.8
適合材鉄用
メーカー独自の特殊超硬チップを採用。優れた耐久性と切れ味を発揮 。高精度仕上げを実現 。切断抵抗が少なく安定した切断が可能 。独自の刃型と特殊超硬の組み合わせよりチップの脱落がなく重切削に耐える。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・各種軽量材 その他一般鋼材の切断に。
ステンレス専用に開発した特殊サーメットチップを採用 。耐溶着性に優れ 耐久性ち切れ味を実現。独自の刃型と特殊サーメットの組み合わせで焼け、バリカエリのないシャープな切断面を実現
用途各種パイプ・アングル鋼・ハンガーレール・軽量形鋼、その他一般鋼材の切断に。
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
穴径(Φmm)25.4
適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
最高使用回転速度(min-1)1400
高い製品寿命にスピーディな切れ味を兼備したワンランク上の製品です。鉄筋コンクリート・硬質コンクリートにも対応しています。高トルク型のエンジンカッターとの相性も抜群です。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など。
適合材鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など
穴径(Φmm)30.5
刃厚(mm)3
仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター
材質人工ダイヤモンド
MSC405A用チップソーです。
最高級サーメットを使用しております。
BS-405は静音タイプ、ES-405は廉価版となります。
用途鉄用
適合機種MSC405A
質量(kg)3
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
穴径(Φmm)25.4
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)鉄鋼10
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
切断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。