商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(3)
255(1)
305(3)
355(2)
405(1)
切れ味重視の薄刃仕様です。
薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。
耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。
刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。
用途しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。
ハンガーレールデッキプレートなど。
適合材鉄・ステンレス
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃数(p)40
刃厚(mm)1.4
トラスコ品番438-7767
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下
台厚(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプのチップソーです。
用途中厚程度(6mm)の鉄鋼材の切断に。縞鋼板・グレーチング・ガス管などに。
トラスコ品番256-5283
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数36
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(Φmm)180
刃厚(mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。
刃数80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5600
切断能力(mm)アルミパイプΦ60
刃厚(mm)2.5
材質(チップ)超硬合金
外径(mm)255
穴径(mm)25.4
1枚
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。
刃数100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
切断能力(mm)アルミパイプΦ100
刃厚(mm)3
材質(チップ)超硬合金
外径(mm)355
穴径(mm)25.4
1枚
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。
刃数100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4700
切断能力(mm)アルミパイプΦ75
刃厚(mm)2
材質(チップ)超硬合金
外径(mm)305
穴径(mm)25.4
1枚
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。
刃数100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
切断能力(mm)アルミパイプΦ125
刃厚(mm)3.1
材質(チップ)超硬合金
外径(mm)405
穴径(mm)25.4
1枚
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
ステンレス専用のチップソーです。専用の刃形設計により、切断後の焼け・バリが少なく、シャープな切れ味が持続します。
適合材ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
切断機用カッター(チップソー) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。