溶接用品 :「半自動 ワイヤー 1.2」の検索結果
セット内容電源本体のみ
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60共用
相数三相
制御機能(波形)デジタル設定
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
セット内容電源本体のみ
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60共用
相数三相
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
セット内容電源本体のみ
質量(kg)68
制御方式IGBT インバーター式
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810
定格入力(kVA)28
時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)DC60~500
定格入力(kW)26.5
最高無負荷電圧(V)DC77
定格使用率 [10分周期] (%)100
溶接方法CO2/MAG/MIG/ガウジング
端子(入力電源)2mケーブル付 接地ケーブル含む4芯、M6ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能9チャンネル 記憶・再生
電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
1台
¥809,800
税込¥890,780
4日以内出荷
適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
セット内容電源本体のみ
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)/後面スイッチ切替
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ
時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強
溶接方法CO2/MAG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
セット内容電源本体のみ
定格周波数(Hz)50/60共用
相数三相
定格使用率 [10分周期] (%)60
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%+CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼(ソリッド/FCW)、ステンレス(ソリッド/FCW)、アルミニウム(軟質/硬質)
セット内容電源本体のみ
質量(kg)55
制御方式インバーター式
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×701×602
定格入力(kVA)19
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスボット
相数三相
制御機能(波形)デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]
電流調整範囲(A)(出力)DC30~400
定格入力(kW)17.5
最高無負荷電圧(V)DC84
定格出力電圧(V)DC38
定格使用率 [10分周期] (%)40
溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG
端子(入力電源)端子台 (三相用 M6ボルト止め)
出力端子ディンゼ端子
メモリー機能100チャンネル 記憶・再生
電圧調整範囲(V)(出力)DC12~38
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
4日以内出荷
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミ
セット内容電源本体のみ
質量(kg)71
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820
定格入力(kVA)21
時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)DC22~350
定格入力(kW)19.7
最高無負荷電圧(V)DC78
定格使用率 [10分周期] (%)60
溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能50チャンネル 記憶・再生
電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
4日以内出荷
セット内容電源本体のみ
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)
相数三相
溶接方法CO2/MAG/ガウジング/直流手溶接
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。