絞り込み
ブランド
- プリンス(フカシロ)
- モノタロウ(3)
- ダイヘン(1,899)
- パナソニックコネクト(1,196)
- SUZUKID(スズキッド)(424)
- 阪口製作所(419)
- マイト工業株式会社(407)
- 日酸TANAKA(291)
- ヤマト産業(239)
- TRUSCO(235)
- 千代田精機(221)
- エスコ(216)
- 小池酸素工業(214)
- トーキン(212)
- 三立電器工業(207)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(184)
- ニツコー熔材工業(160)
- 東安(156)
- 特殊電極(149)
- 神戸製鋼(140)
- ブランドをもっと見る

ペンバーナー
プリンス(フカシロ)(13件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。 両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。 最高温度1300℃の集中炎タイプです。 タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。 ガス充填式 電子着火式用途細かいハンダ付け・ロー付け アウトドアなど着火器として種別充填式ポケット型質量(g)57.5外形寸法(mm)H160×Φ20、(火口)Φ15火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)15火炎形状集中炎(極細炎)ガス容量(g)2.7
PRINCE ガストーチGT-X タイプ P
プリンス(フカシロ)¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷Φ6mm~Φ9mmの小径パイプのロー付けに効果的。集中炎による小径パイプのロウ付け等に最適です。ガス噴射量を最小限に抑えたECO仕様。堅牢なアルミダイキャスト製ボディの採用で、落下などの衝撃に強く、利用頻度の高いプロフェッショナルのご利用にも耐える製品です。トリガーを握るだけのワンアクション着火※1により作業性が向上します。また、本製品に使用する純正ガスボンベ※2は、液体ガスの吸収体が内蔵された特殊構造のボンベです。360°あらゆる方向で安定した使用が可能で、逆さ使用にも対応しております。集中炎(中細炎)。微細加工にも対応できる中細集中炎。用途半田付け、塩ビ材加工、ロー付け、微細加工・工芸・ホビー、アウトドア等、料理用(あぶり、焦がし)仕様圧電着火方式、安全ロックボタン、空気調整、連続燃焼ボタンその他【トーチ用カートリッジ】200gボンベ(ネジ式)形状【炎】集中(中炎)寸法(mm)89×160×34.5質量(g)233(本体のみ)温度(℃)【燃焼】1700スタンド別売火口径(mm)Φ22.2防塵・防滴ー燃焼時間(分)120ガス容量(g)-アタッチメント○
ハンディガストーチGT-X用交換用火口
プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。適合機種GT-X TYPE R,T,S
ガストーチGT-X (火口交換可能)
プリンス(フカシロ)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式仕様空気調整機構付適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5点火方式圧電着火方式火口径(mm)Φ22.2ロックナットΦ32mm
プレミアムガス(プロパンガス50%:ブタンガス50%)
プリンス(フカシロ)¥669税込¥7361本当日出荷プロパンの配合率を高くすることにより、寒冷地に強く高い火力を得られます。寒冷地での着火もスムーズです。トラスコ品番527-5686材質缶:スチール、GAS:プロパン50%、ブタン50%内容量(g)190
GT5000・8000用広口ノズル
プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷GT-5000専用アタッチメントです。 GT-5000・8000用アタッチメントです。用途塗装はがし、板金加工に、木材の時代仕上げに、塩ビ管加工に、塗装はがし、塩ビパイプ加工、板金加工トラスコ品番834-5542適合本体GT-5000、GT-8000幅(mm)85高さ(mm)23.8質量(g)70奥行(mm)55.0火炎温度(℃)1800発熱量(kcal/h)3838
GT5000用細口ノズル
プリンス(フカシロ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷GT-5000専用アタッチメントです。用途ロー付け、彫金、ガラス細工適合GT-5000トラスコ品番834-5541幅(mm)77.8質量(g)105径(Φmm)21.6
エスパーRe:
プリンス(フカシロ)¥6,798税込¥7,4781本4日以内出荷コンセプトは「チョイ使い」!。火力をもった軽量・コンパクトな充填式バーナー!。簡単に持ち運べて、高所作業や地下ピットなど狭所での作業だけでなく、家庭で簡単に炙り料理にもお使いいただけます。その他【充填ガス】23g(プリンス指定ボンベ使用)付属品スタンド・保護キャップ質量(g)232(スタンド・保護キャップは除く)外形寸法(mm)149×126×51使用ガスプレミアムRe:ボンベ(G-130でも使用可能、但し火力は落ちます)火炎温度(℃)800~1,700(空気調整使用により)燃焼時間(分)約10(使用環境により変わります)着火方式圧電着火方式
エスパー3Dお買い得セット
プリンス(フカシロ)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)。空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。トラスコ品番292-4960セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本温度(℃)炎:2000発熱量(kcal/h)3250燃焼時間(分)90(缶)