溶接用品 :「CO2調整器」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
特価
本日7月15日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス 適合CO2 接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ 質量(kg)2.7 使用圧力範囲(MPa)~0.3 標準流量(L/min)25
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス 付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ 適合CO2 寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ 接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8) 質量(kg)2.3 電源100V/190W 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)170×180 低圧圧力計(MPa)0.6 標準流量25NL/min 二次側圧力(MPa)~0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

適合ガス炭酸ガス 質量(kg)1.4 ねじ入口/3/4-16UNF(右)袋ナット出口/M12×1.0(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 圧力計(MPa)1 標準流量(L/min)25
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
質量(kg)2.5 使用圧力(MPa)0.1~0.3 ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガスCO2 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.6 標準流量(L/min)25
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

トーチ先端のガス流量を測定します。
口径(Φmm)ロート:28 目盛間隔1L/min 適合ガスCO2 流量(L/min)測定:~30 チューブ長さ(mm)フレキシブル:250
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

炭酸機器制御用の調整器です。
質量(kg)1 使用圧力範囲(MPa)設定圧力0.85 標準流量(m3/h)25
1台
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)2.8 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 適合ガスCO2 低圧圧力計(MPa)1 標準流量(m3/h)50
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)2.8 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 適合ガスCO2 低圧圧力計(MPa)1 標準流量(m3/h)100
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング