溶接用品 :「エコクリノックス」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
付属品電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚)
トラスコ品番452-5221
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)AC/DC30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×220×360
定格入力電流(A)7
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC
適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△
色グリーン
液性中性
1箱(5本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
新制御方式採用により全てが進化!
単相100V/単相200V兼用で使用場所を選びません。
【クロス使用時の特徴】
ショート痕が激減!クロス破れによるショートによるキズ跡が激減。
中性電解液での処理能力・スピードUP!ガンコな焼け、裏焼けにも対応。
弱酸性電解液での処理スピードがUP!
ヘアラインや鏡面処理での白ボケ軽減。
【刷毛使用時の特徴】
処理スピード、処理能力UP!
刷毛の寿命が大幅UP!
スパーク(火花)の発生が軽減。
電解液の飛び散りが激減!
トラスコ品番819-9949
質量(kg)8.6
コード長さ(m)2(100V ポッキングプラグ付)
入力電圧(V)単相100/単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)268×384×225
入力周波数(Hz)50/60
入力電流(A)10(単相100V)/5(単相200V)
1台
¥339,800
税込¥373,780
12日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。