1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローチ社MAG/MIG溶接機
最高という名の溶接機EXCEED M-Pro最適な溶接パラメータのための自動設定プログラムは独自のプログラムリストの中から希望の材質/ワイヤー/ガスコンビネーションを選択してください。高品質の4ローラーのフィーダーは最小のワイヤー抵抗に抑えます。傾斜した操作パネルによる高い操作性は人間工学に基づき製作されています。
用途スチール、アルミ,ステンレスのための優れた溶接特性●調節可能なスポット及びインターバルコントロール●ボンベのダブルロックと低ローディングエッジで最高50リットルボンベ搭載可能●電子工学による高効率と低エネルギー消費設計、ファン待機機能、ミグブレージングのためのCUSIプログラムを搭載(溶接電流は15Aと低くスタートできるため0.5mm厚から可能) 付属品電源本体、リモートトーチ/150A/3mユーロタイプ、コンダクトチップ 周波数(Hz)50/60 規格IEC 60974-1, 出力MAG,MIG溶接:15-200A 出力電圧(V)14.8~24DC 相数三相 最大入力定格7.3kVA/5.7kW 一次側入力電圧200VAC+/-10% 保護クラス絶縁:IP23S 入力電圧範囲(V)180-220/AC
1セット
799,800 税込879,780
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります