絞り込み
ブランド
  • Delta Plus(デルタプラス)
  • モノタロウ(3)
  • ダイヘン(1,900)
  • パナソニックコネクト(1,196)
  • SUZUKID(スズキッド)(426)
  • 阪口製作所(419)
  • マイト工業株式会社(409)
  • 日酸TANAKA(291)
  • ヤマト産業(239)
  • TRUSCO(236)
  • 千代田精機(221)
  • 小池酸素工業(214)
  • トーキン(212)
  • エスコ(210)
  • 三立電器工業(208)
  • アクアソル(201)
  • ウエルドテック社(184)
  • 東安(177)
  • 神戸製鋼(171)
  • ニツコー熔材工業(160)
  • 特殊電極(149)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CASOUD3/溶接用遮光かぶり面 Delta Plus(デルタプラス)

    CASOUD3/溶接用遮光かぶり面

    Delta Plus(デルタプラス)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    遮光プレート装着済みですぐにご使用いただけるヘッドバンドタイプの溶接用遮光かぶり面。内側保護プレート(透明)と外側遮光度#11プレート装着済みですぐにご使用いただけます。外側窓が上下に開閉します(※溶接時は必ず下げてご使用ください)。湿気に強いポリプロピレン製で発汗時も安心感。遮光度#11要求の各種溶接時に最適。かぶり型タイプなので両手が使える。フリーサイズ(調整可)。
    用途溶接作業種類溶接面(かぶり式)材質【溶接面本体】ポリプロピレン、【内側保護プレート】ポリカーボネート、【外側遮光プレート】ポリカーボネートサイズフリーサイズ(調整可)質量(g)約440アズワン品番64-3725-62
  • FILTER11/CASOUD3専用替え遮光プレート Delta Plus(デルタプラス)

    FILTER11/CASOUD3専用替え遮光プレート

    Delta Plus(デルタプラス)
    1,198税込1,318
    1セット(5枚)
    6日以内出荷
    CASOUD3専用替え遮光プレート
    材質ポリカーボネート厚さ(mm)3寸法(mm)51×108グリーン遮光度#11アズワン品番64-3725-63
  • TOBA3 電気溶接用ゴーグル 開閉式レンズ Delta Plus(デルタプラス)

    TOBA3 電気溶接用ゴーグル 開閉式レンズ

    Delta Plus(デルタプラス)
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷
    用途電気溶接質量(g)157規格【EN169】UV 5【EN175】F/T【EN166】1 FT / FTレンズ防曇加工(N)、防疵加工 (classic)、 UV400遮光度#5材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • FILTER-IN/CASOUD専用替え内側保護プレート Delta Plus(デルタプラス)

    FILTER-IN/CASOUD専用替え内側保護プレート

    Delta Plus(デルタプラス)
    999税込1,099
    1セット(5枚)
    6日以内出荷
    CASOUD専用替え内側保護プレート
    材質ポリカーボネート厚さ(mm)1.8寸法(mm)51×108透明遮光度無しアズワン品番64-3725-64
  • SCEEN/液晶式自動遮光溶接面 Delta Plus(デルタプラス)

    SCEEN/液晶式自動遮光溶接面

    Delta Plus(デルタプラス)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    MIG,MAG,TIG,プラズマ溶接に対応の自動遮光溶接面。溶接前は冬目フィルターで手元をしっかり見ることができます。高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。遮光スピード約1/25,000秒。眼の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整。頭にぴったりフィットし快適性持続。
    用途溶接作業、研摩作業 など種類自動溶接遮光面材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネートサイズフリーサイズ(調整可)質量(g)約490電源ソーラー+バックアップ電池2個センサー2個遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#9~#13視野100×68mmアズワン品番64-3725-59
  • BARRIER2/液晶式自動遮光溶接面 Delta Plus(デルタプラス)

    BARRIER2/液晶式自動遮光溶接面

    Delta Plus(デルタプラス)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    溶接モード、研磨モード切替機能により1台で溶接&研磨に対応。溶接前は透明フィルターで手元をしっかり見ることができます。独立した4つの高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池を併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。67×100mmのワイドビューで視覚を広く確保。遮光スピード約1/25,000秒。感光度、色相、スイッチ時間調整。ワイドスクリーン、独立した4つのセンサー、目の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整、頭にピッタリフィットし快適性持続。
    用途溶接作業、研摩作業 など種類自動溶接遮光面材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネートサイズフリーサイズ(調整可)質量(g)約500電源ソーラー+バックアップ電池2個センサー4個遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#5~#9, #9~#13視野92×42mmアズワン品番64-3725-58

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品