溶接用品 :「溶接用メガネ」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ 材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)45
1個
3,460 税込3,806
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途溶接、ロウ付用 仕様●遮光度:#5●材質:本体:プラスチックレンズ:ポリカーボネート●こめかみ幅:140mm●顔の奥行き(鼻~耳まで):130mm●つる長(耳までの長さ):100mm●レンズサイズ(縦×横):43×90mm●レンズカラー:グリーン アズワン品番65-2221-18
1個
3,930 税込4,323
欠品中

クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね 仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン アズワン品番65-2220-56
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。 仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン アズワン品番65-2220-57
1個
3,470 税込3,817
当日出荷

ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。※付属電池はテスト電池ですので新
仕様●型番:ISK-RG6SW ※ESCOオリジナルセット●タイプ:直被り式●レンズサイズ:107×74mm●遮光度:溶接時/#9,10,11,12,13、通常時/#3.5の明るさ、プラズマカッターモード/#5,6,7,8、グラインダーモード/#4●遮光反応速度:約1/25,000秒●使用温度範囲:-10℃~55℃●感度調整:高~低、11段階調整●戻り速度:速~遅、11段階調整●電源:ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)●重量:750g●巾着袋/材質:ポリエステル●巾着袋/サイズ:430×560(H)mm/約55L●収納バッグ付 アズワン品番65-3892-44
1セット
63,400 税込69,740
翌日出荷

帽子の種類は問いません。赤外線や紫外線から目を守ります。ガス溶接・電気溶接にも便利です。差し込み部に鉛筆差しが付いています。紫外線を99.9%カット。ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。視界が広いアール形。特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。眼鏡をしたままでも使用可能。レンズの上げ下げが自由。レンズの巻上げができる。
仕様●レンズサイズ:165×80mm●材質:ポリカーボネート●レンズ色:クリア●EA800KA-1用 アズワン品番65-5657-53
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります