絞り込み
ブランド
- 日本スペリア
- モノタロウ(3)
- ダイヘン(1,901)
- パナソニックコネクト(1,196)
- SUZUKID(スズキッド)(425)
- 阪口製作所(419)
- マイト工業株式会社(409)
- 日酸TANAKA(291)
- ヤマト産業(239)
- TRUSCO(236)
- 千代田精機(221)
- 小池酸素工業(214)
- エスコ(212)
- トーキン(212)
- 三立電器工業(208)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(185)
- 東安(179)
- 神戸製鋼(171)
- ニツコー熔材工業(161)
- 特殊電極(149)
- ブランドをもっと見る

フラックスコーティング銀ろう
日本スペリア(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781パック(5本)当日出荷ろう材芯径Φ1.6mm、コーティング含むΦ2.8mmのフラックスコーティング銀ろうです。カドミウムを含んでいません。用途異種金属同士の接合(鉄・ステンレス・銅・真鍮等)線径(mm)2.8長さ(mm)500トラスコ品番241-9017材質銀:30%、銅:38%、亜鉛:32%質量(g)約12JIS規格BAg-20融点(℃)765~870
ろう材リング NS-2 1.6X内径96
日本スペリア¥9,998税込¥10,9981袋(500g)当日出荷流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。 融点640℃~788℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.6トラスコ品番145-7072材質銅:91%、リン:7%、銀:2%JIS規格BCup-6相当融点(℃)640~788
ろう材リング NS-0 1.4X内径485
日本スペリア¥5,498税込¥6,0481袋(500g)当日出荷流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.4トラスコ品番145-7078材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
ろう材リング NS-6F 1.6X内径288
日本スペリア¥26,980税込¥29,6781袋(500g)当日出荷流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.6トラスコ品番145-7073材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
ろう材リング NS-6F 1.2X内径80
日本スペリア¥26,980税込¥29,6781袋(500g)当日出荷流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.2トラスコ品番139-6337材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
ろう材リング NS-5 1.0X内径635
日本スペリア¥16,980税込¥18,6781袋(500g)当日出荷流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。 融点640℃~805℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.0トラスコ品番145-7074材質銅:89%、リン:6%、銀:5%JIS規格BCup-3相当融点(℃)640~805
ろう材リング NS-0 1.8X内径68
日本スペリア¥5,998税込¥6,5981袋(500g)当日出荷流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.8トラスコ品番145-7076材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
ろう材リング NS-0 1.6X内径69
日本スペリア¥5,998税込¥6,5981袋(500g)当日出荷流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.6トラスコ品番145-7077材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805