絞り込み
ブランド
  • 大崎電工
  • モノタロウ(54)
  • ダイヘン(1,989)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • エスコ(536)
  • SUZUKID(スズキッド)(443)
  • マイト工業株式会社(428)
  • 阪口製作所(392)
  • Panasonic(パナソニック)(315)
  • 日酸TANAKA(293)
  • TRUSCO(257)
  • トーキン(247)
  • ヤマト産業(233)
  • 小池酸素工業(226)
  • アクアソル(205)
  • 千代田精機(198)
  • 三立電器工業(187)
  • IKURATOOLS(育良精機)(170)
  • 特殊電極(164)
  • ニツコー熔材工業(162)
  • ウエルドテック社(156)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールマーカー(固型) 大崎電工スチールマーカー(固型)大崎電工(2件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
世界で初めてペンキを固めた、口紅スティックタイプ口紅タイプで底を回せば固形の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。
スチールマーカー(固型・蛍光色) 大崎電工スチールマーカー(固型・蛍光色)大崎電工
3,998税込4,398
1箱(10本)
翌々日出荷
固型タイプの蛍光色タイプです。色鮮やかに鋼材やあらゆる物に書けます。口紅タイプで底を回せば固型の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。
タイプ固型
トーチ専用スパッタ防止剤 大崎電工トーチ専用スパッタ防止剤大崎電工(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(290mL)
当日出荷
特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。
タイプ硬電流・耐熱タイプ仕様トーチ専用スパッタ付着防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.29L危険物の性状非水溶性
ウエルダートΣ99 大崎電工ウエルダートΣ99大崎電工(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
ISO、PRTR法に対応でき、特に溶接前塗布に、スプレーが目詰まりせず、作業性が素晴らしいです。防止効果にも優れ、溶接後の処理、直接塗装工程、メッキ処理加工や電着塗装処理も可能なスパッター付着防止剤です。塗膜は水洗いで簡単に除去できます。強力白色塗膜形成
用途ステンレス厚板高電流用容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
スチールマーカー(水溶性) 大崎電工スチールマーカー(水溶性)大崎電工
2,698税込2,968
1箱(10本)
翌々日出荷
スチールマーカーの水溶性タイプです。後で消したい時に濡れたウエスで拭けば簡単に消えます。雨で濡れる程度では落ちません。
タイプ水溶性
レーザーCBX エアゾールタイプ 大崎電工レーザーCBX エアゾールタイプ大崎電工
2,998税込3,298
1本(420mL)
翌々日出荷
アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。エアゾールタイプで使い勝手が良好です。
用途レーザー切断時のドロス防止危険物の類別非危険物
ペイントマーカープロ中字 大崎電工ペイントマーカープロ中字大崎電工
2,598税込2,858
1箱(10本)
翌々日出荷
インキ(油性顔料)ペン先の耐久性が高いです。(ペン先が従来品より強く長く書ける)インキの量が従来よりも多いです。筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約2mmです。
先端ブラシ 大崎電工先端ブラシ大崎電工
5,198税込5,718
1本ほか
4日以内出荷
細かい隙間や凹凸の多い製品に最適です。
レーザーCBX 液体タイプ 大崎電工レーザーCBX 液体タイプ大崎電工
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
翌々日出荷
アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。液体、刷毛塗タイプで経済的です。
危険物の類別非危険物
ステンレスコンパウンドZ 大崎電工ステンレスコンパウンドZ大崎電工
5,298税込5,828
1個(800g)
翌々日出荷
医薬用外毒劇物のフッ化水素酸・クロム酸を含有しない安全な強力酸洗いコンパウンドです。磨き、ヘアーラインステンレスの溶接焼けにも変色させず効果的です。現場などでステンレス溶接後の酸化膜除去が容易です。
鉄鋼用マーカー中字 大崎電工鉄鋼用マーカー中字大崎電工
5,098税込5,608
1箱(10本)
翌々日出荷
塗装を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こりません。インキ付着が強いため、上塗り塗装をしてもはがれにくいです。(4.0MPa~4.8MPa)ペン先の耐久性が高いです。極太同様にインキの補充とペン先の交換ができます。
ノズルガード500 大崎電工ノズルガード500大崎電工
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
低電流~高電流までの驚異の連続溶接力!!卓越したスパッタ防止効果速乾で母材にタレ落ちません。ホワイトカーボンとグラファイトで超耐熱膜1800℃溶接中の熱いノズルに塗布すると瞬間で焼き付き効果が倍増します。
用途ロボット・治具用容量(mL)290使用方法1.缶を充分に振ってからご使用下さい。2.15cm程離してノズル先端部分から均一にスプレーして下さい。3.5分程度溶接しノズルが熱くなってから先端のふちにスプレーすると、より強力な焼付け塗膜を作り絶大な効果を発揮します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
CBクロスS 大崎電工CBクロスS大崎電工
28,980税込31,878
1巻(5m)
4日以内出荷
CBクロスはスーパー繊維ザイロン?でできています。現存する有機繊維の中で最も耐熱性に優れた最強の繊維です。薄くて丈夫なので焼け取り作業に最適です。
幅(mm)15長さ(m)5
CBクロス サックL 大崎電工CBクロス サックL大崎電工
26,980税込29,678
1セット(20個)
4日以内出荷
CBクロスはスーパー繊維ザイロン?でできています。現存する有機繊維の中で最も耐熱性に優れた最強の繊維です。薄くて丈夫なので焼け取り作業に最適です。
内寸(mm)20
CBクロス サックS 大崎電工CBクロス サックS大崎電工
26,980税込29,678
1セット(30個)
4日以内出荷
CBクロスはスーパー繊維ザイロン?でできています。現存する有機繊維の中で最も耐熱性に優れた最強の繊維です。薄くて丈夫なので焼け取り作業に最適です。
内寸(mm)15
CBクロスL 大崎電工CBクロスL大崎電工
27,980税込30,778
1巻(2.5m)ほか
4日以内出荷
CBクロスはスーパー繊維ザイロン?でできています。現存する有機繊維の中で最も耐熱性に優れた最強の繊維です。薄くて丈夫なので焼け取り作業に最適です。
幅(mm)30
電解液デノン104E 大崎電工電解液デノン104E大崎電工
9,498税込10,448
1個(1L)ほか
4日以内出荷
後処理が簡単な中性電解液です。
適合鏡面:×、No.1材:〇液性中性
電解液デノン108 大崎電工電解液デノン108大崎電工
5,998税込6,598
1個(1L)ほか
4日以内出荷
サラサラ使いやすい電解液です。
適合鏡面:△、No.1材:〇液性弱酸性
電解液デノン105 大崎電工電解液デノン105大崎電工
8,698税込9,568
1個(1L)ほか
4日以内出荷
鏡面に最適な電解液です。
適合鏡面:〇、No.1材:〇液性弱酸性
ウエルダートΣX7 大崎電工ウエルダートΣX7大崎電工
9,998税込10,998
1箱(18L)
4日以内出荷
母材用スパッタ付着防止剤です。環境に優しく、いろいろな溶接に使用できるオールマイティなスパッタ止めです。べたつかずスプレー(霧吹き)の目詰まりもありません。薄板から厚物まで使用できます。
危険物の類別非危険物
サスピカⅠ 大崎電工サスピカⅠ大崎電工
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
ステンレス溶接焼け取り装置です。小さいけれど抜群の性能です。最高出力は20A、本体質量は6.7kgです。つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切替スイッチ付きです。使用する電解液や電解をする時間/回数を工夫することで、より自然な仕上がりとなります。
本体質量(kg)6.7最大出力20A
サスピカⅡ 大崎電工サスピカⅡ大崎電工
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
ステンレス溶接焼け取り装置です。小さいけれど抜群の性能です。最高出力は20A、本体質量は6.7kgです。つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切替スイッチ付きです。使用する電解液や電解をする時間/回数を工夫することで、より自然な仕上がりとなります。ブラシ用切替スイッチ搭載しております。
本体質量(kg)6.7最大出力20A
サビXⅡ 大崎電工サビXⅡ大崎電工
10,980税込12,078
1缶(20L)
翌々日出荷
水で希釈せずにそのまま使用でき作業性の向上が図れます。塗布後24時間ですべり係数0.558
サビX 大崎電工サビX大崎電工
19,980税込21,978
1ケース(1L×12本)ほか
翌々日出荷
超高力ボルト接合面処理剤です。水で10倍希釈して使用します。塗布後24時間ですべり係数0.558
チップグロー固形 大崎電工チップグロー固形大崎電工
15,690税込17,259
1箱(12個)ほか
翌々日出荷
半自動一般グリスタイプです。
危険物の類別非危険物
チップグロー固形 スーパー 大崎電工チップグロー固形 スーパー大崎電工
29,800税込32,780
1箱(12個)
翌々日出荷
チップグローに特殊セラミックとフラファイト配合しております。超強力タイプです。
危険物の類別非危険物
ノズルガード500DIP 大崎電工ノズルガード500DIP大崎電工
3,390税込3,729
1缶(200mL)
翌々日出荷
水溶性タイプです。ホワイトカーボンとグラファイト配合の耐久塗膜。耐熱温度1800℃です。
危険物の類別非危険物
ペイントマーカープロ極太 大崎電工ペイントマーカープロ極太大崎電工
7,298税込8,028
1箱(10本)
翌々日出荷
インキ(油性顔料)筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約9mm×16mmです。
マーカルペイントB-HEX 大崎電工マーカルペイントB-HEX大崎電工
2,998税込3,298
1箱(10本)
翌々日出荷
油の付いた鋼材や水に濡れた鋼材などにそのまま書けます。雨の中でも、潜水作業でもラクラク書けます。固まって書けなくなることはありません。専用ホルダー皮のストラップ付です。折れずに書くことができます。
ペイントマーカープロ細字 大崎電工ペイントマーカープロ細字大崎電工
2,598税込2,858
1箱(10本)
翌々日出荷
インキ(油性顔料)筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約1mmです。
鉄鋼用マーカー極太 大崎電工鉄鋼用マーカー極太大崎電工
4,998税込5,498
1箱(10本)
翌々日出荷
塗装を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こりません。インキ付着が強いため、上塗り塗装をしてもはがれにくいです。(4.0MPa~4.8MPa)ペン先の耐久性が高いです。インキの補充とペン先の交換ができます。
鉄鋼用マーカー細字 大崎電工鉄鋼用マーカー細字大崎電工
2,898税込3,188
1箱(10本)
翌々日出荷
塗装を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こりません。インキ付着が強いため、上塗り塗装をしても剥がれにくいです。(4.0MPa~4.8MPa)ペン先の耐久性が高いです。
ペイントマーカープロ太字 大崎電工ペイントマーカープロ太字大崎電工
6,898税込7,588
1箱(10本)
翌々日出荷
インキ(油性顔料)ペン先の耐久性が高いです。(ペン先が従来品より強く長く書ける)インキの量が従来よりも多いです。筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約3mmです。
ラストシール303T 大崎電工ラストシール303T大崎電工
4,798税込5,278
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
母材用のスパッタ付着防止剤です。軟鋼、高張力鋼、直接塗装用です。(錆止めプライマー)溶接2~3層用です。
危険物の類別非危険物
ラストシール303DRY 大崎電工ラストシール303DRY大崎電工
5,298税込5,828
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
母材用のスパッタ付着防止剤です。水性速乾です。軟鋼、高張力鋼、直接塗装用です。(錆止めプライマー)溶接多層用です。
危険物の類別非危険物
ラストシール909T 大崎電工ラストシール909T大崎電工
3,998税込4,398
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
軟鋼、高張力鋼、直接塗装可能です。(錆止めプライマー)水溶性、樹脂タイプ溶接1~2層用
危険物の類別非危険物
ウエルダートΣ88 大崎電工ウエルダートΣ88大崎電工
4,298税込4,728
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
軟鋼、高張力鋼、直接塗装可能です。(錆止めプライマー塗装)水溶性、樹脂タイプ溶接1~2層用
危険物の類別非危険物
チップグローロボ 大崎電工チップグローロボ大崎電工
17,490税込19,239
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
不水溶剤タイプです。高い冷却効果連続溶接可
危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品