溶接用品 :「赤外線メガネ」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
長さ(mm)58 幅(mm)160 高さ(mm)76 種類遮光メガネ レンズ色グレー 適合規格EN 166:2001/EN 170:2002/EN 169:2001/EN 171:2002 コーティングinfradur plus テンプル色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
長さ(mm)55 幅(mm)150 高さ(mm)60 種類遮光メガネ レンズ色グレー 適合規格EN 166:2001/EN 171:2002/EN 169:2001/EN 170:2002 コーティングinfradur plus テンプル色ブラック×レッド 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります