溶接用品 :「切断火口」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
商品豆知識
圧力(kg/cm2)0.2
使用ガスアセチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。
ガス導管を個別独立した安全構造が特長。
使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。
燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。
落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。
継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。
日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)(LPG)0.02
酸素圧力(MPa)0.3
中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付
全長(mm)485
本体質量(g)780
使用ガスアセチレン
火口径(mm)200~500(付属溶接火口)、1~3(付属切断火口)
溶接板厚(mm)~5.0
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
M3B2厚物切断器 90° (火口なし)
全長(mm)850
質量(g)2300
先端角(°)90
使用ガスアセチレン/LPG
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30
全長(mm)395
質量(g)610
使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02
JIS規格JIS1形1号相当品
火口中切
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100/110
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器
切断板厚(mm)3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3)
全長(mm)486
質量(g)725
JIS規格JIS1型2号相当品
火口A切
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
全長(mm)430
質量(g)610
JIS規格JIS1型1号相当品
火口中切
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80
全長(mm)477
質量(g)760
使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02
JIS規格JIS1形2号相当品
火口A号
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。