溶接用品 :「圧力調整器」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。乾式安全器を装備し、万一の逆火や逆流を防ぎます。
使用ガス酸素 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)2.5 最高使用圧力(MPa)0.99 標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa)のとき) 質量(g)1700
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)1000 最高使用圧力(MPa)0.15 接続W22.5-14山 左(取付ネジ)(一次側)/M16×1.5左 JIS3号ホース差し(二次側) 使用ガスLPG 二次側圧力計(MPa)0.2 標準流量(Nm3/h)5(0.5MPa)のとき)
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。ガスケットがゴムリングの為、手締めでも気密が保たれます。
質量(g)1650 最高使用圧力(MPa)0.99 接続W22-14山(袋ナット)(一次側)/M16×1.5 JIS2号ホース差し(二次側) 使用ガス酸素 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)2.5 標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa)のとき)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用 仕様乾式安全器一体型 質量(g)本体:1200、ガット(枠):480 タイプ逆火防止 使用環境温度(℃)-10~+40 装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M 標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて) 1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25) 2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2) 使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1) 空気出入口接続口径入口側:ガット式出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります