溶接用品 :「潤滑材」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。
比重15℃:0.90±0.01 粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4) 塗布面積(m2)15~25(1L当り) 指触乾燥時間(分)約20 外観黄褐色液体 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)5~7 労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%キシレン:10~20%アセトン:10~20% 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 曝露試験屋内:1~2ヶ月 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,898 税込4,288
当日出荷

020425 クリンウェルドYE-F イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンウェルドYE-F
溶接開先部の防錆剤クリアータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。塗料と塗り重ねができます。
用途溶接開先防錆剤 仕様屋外曝露試験:2~4ヶ月 膜厚(μm)5~12 指触乾燥時間(分)約5 危険等級 色(塗膜)クリアー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)10~20
1本(420mL)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンウェルドSE-F
溶接開先部の防錆剤シルバータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。
用途溶接開先防錆剤として 粘度12±1秒 膜厚(μm)5~12 指触乾燥時間(分)約3 標準塗布量15~25m2/L 危険等級 曝露試験3~6ヶ月 色(塗膜)シルバー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンウェルドYE
そのまま溶接が可能。 塗料と塗り重ねができます。 塗布膜の上から開先部が目視できる。
1本(4L)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンウェルドYEU
主な用途サビ止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンウエルドYE-F4L
溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級 色(塗膜)クリアー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンウエルドSE-F4L
溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級 色(塗膜)シルバー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンウエルドYE-F18L
溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級 色(塗膜)クリアー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
53,980 税込59,378
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンウエルドSE-F420
溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級 色(塗膜)シルバー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×12本)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンウエルドSE-F18L
溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級 色(塗膜)シルバー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
54,980 税込60,478
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンウェルドSEU
主な用途サビ止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンウエルドYE-F420
溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級 色(塗膜)クリアー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×12本)
29,980 税込32,978
翌日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンウェルドSE
主な用途サビ止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンウェルドH
主な用途サビ止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)スーパーペネトン
従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発、ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる浸透潤滑剤です。 錆び付いて固着したボルトを回しやすくします。 極圧性能に優れ、潤滑効果を発揮します。 水置換性なので、湿気を追い出し長期防錆膜を作ります。 直接噴射仕様で離れたところから、ピンポイント噴射できます。 360°噴霧可能、逆さ拭きOK!!。銅、真鍮などに対しての変色反応がありません。
用途各種ボルト、ナットのゆるめ剤として。 自動車や二輪、自転車等、各摺動面の潤滑 エア工具、アクセルワイヤー等の潤滑と防錆 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)フードオイル
NSF"3H"の認証を受けており、食品に付着しても安全です。2WAYキャップ採用で、ノズルの脱着が不要なので、ノズル紛失のリスクが軽減します。 青色キャップ採用で、万が一キャップが破損しても青色のため発見が容易になります。 大容量500mLの徳用タイプです。
用途離型油として(洋菓子、パン、回転寿司のライスロボット等) 食品切断用刃物部分の潤滑剤として。食品用製造機械の潤滑剤として 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 香味無味
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)フードマシングリースH1
半透明タイプの食品機械用グリース。 個体潤滑剤を使用していないので白色粉状物質残りません。 NSF H1登録品なので食品との偶発的接触の可能性がある個所で使用可能。 HACCPでは潤滑剤混入のリスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
用途ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 各種海産物加工機械のメンテナンス 食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器 半透明 耐熱温度(℃)180 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)
1,598 税込1,758
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)シヨクヒンキカイヨウシリコーンスプレー
偶発的に食品に触れても安全なNSF H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 食品工場で使用可能なように安全性を高めると共に、ベタつきを抑えるため、無溶接処方です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません。(生ゴム、シリコーンゴムを除く) お徳用サイズ(500mL)です。2Wayキャップ採用、ステンレスノズル、逆さ吹き使用可能です。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として。 食品、医療品の製造装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 ゴム製品(パッキン・シール)の紐付け挿入性向上として。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(500mL)
859 税込945
当日出荷

上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。 適合鉄・ステンレス兼用 比重1.01 指触乾燥時間(分)10~15程度(常温) 標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L) 色(塗膜)クリヤー
1箱(18kg)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンスパッターAX
クリンスパッター 洗浄タイプ。溶接後、簡単に洗浄ができます。一般的にSUS・メッキ・特殊塗装用。水溶性タイプ。厚塗りが可能で、防止効果が強力。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。
用途溶接時のスパッター付着防止 仕様【原液】0.13L トラスコ品番677-5990 材質水、無機粉体、エタノール、IPA、増粘剤、防錆剤 白色 容量(mL)13158 容量(kg)20 危険物の類別非危険物
1缶
15,980 税込17,578
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング