絞り込み
ブランド
  • サータニューム社
  • モノタロウ(50)
  • ダイヘン(1,888)
  • パナソニックコネクト(961)
  • SUZUKID(スズキッド)(421)
  • マイト工業株式会社(409)
  • 阪口製作所(397)
  • 日酸TANAKA(292)
  • Panasonic(パナソニック)(288)
  • ヤマト産業(241)
  • エスコ(238)
  • TRUSCO(236)
  • 小池酸素工業(224)
  • トーキン(208)
  • 千代田精機(206)
  • アクアソル(205)
  • 三立電器工業(186)
  • ニツコー熔材工業(161)
  • 特殊電極(160)
  • ウエルドテック社(156)
  • 東安(154)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500 サータニューム社全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500サータニューム社
35,980税込39,578
1パック(10本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。
用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)65-120適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度170B伸び(%)50溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500 サータニューム社全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500サータニューム社
22,980税込25,278
1パック(10本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。
用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)65-120適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度170B伸び(%)50溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500 サータニューム社全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500サータニューム社
37,980税込41,778
1パック(40本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。
用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)65-120適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度170B伸び(%)50溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
全鋼用アーク溶接棒CeRTANIuM 303 サータニューム社全鋼用アーク溶接棒CeRTANIuM 303サータニューム社
13,980税込15,378
1パック(6本)ほか
5日以内出荷
全鋼材がクラック無しで溶接できます。CE303は通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。
用途全鋼用棒で、軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)80-135適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.Mn.FeSi
全鋼用アーク溶接棒CeRTANIuM 303 サータニューム社全鋼用アーク溶接棒CeRTANIuM 303サータニューム社
14,980税込16,478
1パック(10本)ほか
5日以内出荷
全鋼材がクラック無しで溶接できます。CE303は通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。
用途全鋼用棒で、軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)80-135適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.Mn.FeSi
全鋼用アーク溶接棒CeRTANIuM 303 サータニューム社全鋼用アーク溶接棒CeRTANIuM 303サータニューム社
14,980税込16,478
1パック(20本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
全鋼材がクラック無しで溶接できます。CE303は通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。
用途全鋼用棒で、軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)80-135適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.Mn.FeSi
ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KG サータニューム社ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KGサータニューム社
13,980税込15,378
1パック(18本)
5日以内出荷
エアー無で使えるアークガウジング棒です。
用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)275-400適合マグネシュウム以外の全金属溶接方法手溶接AC/DC材質規格二酸化鉄
ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KG サータニューム社ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KGサータニューム社
14,980税込16,478
1パック(28本)
5日以内出荷
エアー無で使えるアークガウジング棒です。
用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)250-350適合マグネシュウム以外の全金属溶接方法手溶接AC/DC材質規格二酸化鉄

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品