溶接用品 :「ガス 流量計」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)。逆止弁付です。
本装置は、1次圧力を一定圧力に減圧調整し、フロート式流量計及びミキサーにより安定した混合ガスを作り出すことの出来る、小型混合装置です。フロート式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガスの混合精度は±2~5%です。圧力調整器を内蔵し、0.3MPaの圧力にセットされています。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。逆止弁付です。
圧力調整器、ダイヤル式流量計+節約器という3大機能の装備により、溶接スタート時のガスを大幅に節約できます。
安定した流量でアークスタート良好です。操作が簡単です。
読みやすく丈夫で正確なダイヤル式流量計です。
用途溶接時間の短い作業に、同一作業の多い所(ロボット)に、仮付の多い作業に、薄物溶接に
材質真鍮
シールドガス節約の決定版!。圧力調整器+ダイヤル式流量計+節約器の三大機能の装備により。溶接スタート時のガスを大幅に節約!。安定した流量でアークスタート良好!。操作が簡単!。CO2アーク溶接に於いて従来使用されている圧力調整器と流量計によるシールドガス供給方法では溶接スタート時の数秒間に設定流量の数倍もの無駄ガスが放出され、効率が悪く溶接面にも悪影響を及ぼし品質を悪化させることもあります。エコノダイアルは無駄ガスの放出をできるだけ少なくするために開発されたもので、溶接スタートから安定したガス流量を保ち溶接品質を損なわず省エネとスムーズなアークスタートを約束いたします。
用途このような作業にご使用されますと節約率は大幅にアップします。溶接時間の短い作業。仮付け(点付け)の多い作業。同一作業の多い所(ロボットなど)。薄物溶接。仮付けまたは5秒以内の短い溶接作業時は流量計の設定流量にかかわりなくホース内に滞留しているガス(突出ガス)だけで溶接しています。
適合ガスCO2
使用方法ボンベに直接取り付ける
質量(kg)2.6
電源AC100V
範囲(流量計)6~30NL/min
接続(入口)W22山14ナット、(出口)M12P1(1/4ホースニップル付)
1個
¥85,980
税込¥94,578
23日以内出荷
汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス)
仕様黄銅製
適合Ar
質量(kg)1.4
最大流量(L/min)100
接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)14.7以下
二次側圧力計(MPa)0~1
調整圧力(MPa)0.1~0.6
流量計(L/min)2~25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型で熱効率の良い構造です。
温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。
使用ガス主として炭酸ガス
適合CO2
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付
質量(kg)2.06
最大流量(L/min)25
コード長さ(m)2.0
電源(AC V)100
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)14.7以下
二次側圧力計(MPa)0~0.6
調整圧力(MPa)0.1~0.3
流量計(L/min)2~25
ヒーター容量(W)190
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。
酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス
適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.2~1.5
標準流量(m3/h)155
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~2.5
使用温度(℃)-10~60
接続W22山14、Φ10スリーブ付き
Cv値0.32
質量(kg)3.5
多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)約1.2
使用温度(℃)ー10~40
接続出入口:Rc1/4
標準流量(m3/h)60
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~1.6
調整圧力(MPa)0.1~0.99
Cv値0.08
関連資料(0.29MB)
圧力(MPa)1次:16.2(設計圧力)以下
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】w2214山右袋ナット
材質(本体)真鍮
最大流量(L/min)25
減圧方式2段式
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.1~0.3
圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
流量計(L/min)2~25
出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様【入口】w2214山右袋ナット
材質(本体)真鍮
最大流量(L/min)25
減圧方式1段式
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.1~0.6
圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
流量計(L/min)2~25
出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。