絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 溶接用品

11,893件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬刃付ケレン棒ハンマータイプ セブンティエイト超硬刃付ケレン棒ハンマータイプセブンティエイト
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
従来型のハンマー打ち可能タイプの超硬刃タイプです。 ハツリ、除去の性能をアップさせ、作業効率が向上。 刃形状は除去性能の良い両刃のWケレンタイプです。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去材質(刃)超硬
やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT 堺電業やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT堺電業
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から8日以内出荷
溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。 チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。 溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。 独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。
用途溶接機2次側ホルダーケーブル素線径(mm)0.12構成7本シース色チョコブラウン
ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器 ユタカ(Crown)ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器ユタカ(Crown)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ヒーターを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器仕様ブルドン管式流量計付属品ナイロンパッキン2枚質量(kg)約2.0流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)使用ガス炭酸ガス・MAGガス入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下出口圧力(MPa)0~0.2継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
FKペイントマーカー(太字) 不易糊工業FKペイントマーカー(太字)不易糊工業
319税込351
1本
当日出荷
耐光性・耐水性にすぐれたアルコール系顔料インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用に。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに。質量(g)36温度範囲(℃)-20~200文字サイズ(mm)角芯 8材質本体:染料アルコール系、芯:ポリエステル
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルSUZUKID(スズキッド)
42,980税込47,278
1個ほか
当日出荷
日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護遮光速度(秒)1/25000
バルク用 警戒標 I・T・O(旧 伊藤工機)バルク用 警戒標I・T・O(旧 伊藤工機)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
用途LPガスバルク貯槽の警戒標識に寸法(横×縦)(mm)281×201
ボンベチェーン ダブル(タケダ製) タケダチェーンボンベチェーン ダブル(タケダ製)タケダチェーン
439税込483
1本
3日以内出荷
LPガス容器2本まで同時に固定できます。
用途LPガス容器の転倒防止材質SWRM長さ(mm)1640質量(kg)約0.5
スパークライター H&HスパークライターH&H(1件のレビュー)
809税込890
1個
欠品中
アズワン品番64-5127-99
NK形ケーブルジョイント 三立電器工業NK形ケーブルジョイント三立電器工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
使用率(%)60
保護メガネ複式自在#3~4 SUZUKID(スズキッド)保護メガネ複式自在#3~4SUZUKID(スズキッド)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
溶接用メガネです。 複式自在です。 遮光レンズの下にクリアレンズを装着してます。 遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用種類保護メガネ
色ガラス#10 1枚入 SUZUKID(スズキッド)色ガラス#10 1枚入SUZUKID(スズキッド)
159税込175
1枚
当日出荷
溶接面交換用遮光プレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。 アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。
用途交換用遮光プレート遮光度#10
ミニカプラプラグPF型(吹管取付用) 日東工器ミニカプラプラグPF型(吹管取付用)日東工器
489税込538
1個
当日出荷
溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。 圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。 分岐配管用のラインカプラミニもあります。
用途汎用型溶断機器配管用仕様吹管取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース
ハケ用電解液(AC専用) マイト工業株式会社ハケ用電解液(AC専用)マイト工業株式会社
7,998税込8,798
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
汗取りパッド(共通) マイト工業株式会社汗取りパッド(共通)マイト工業株式会社
899税込989
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
65g ガスボンベ(ガスライター用) エスコ65g ガスボンベ(ガスライター用)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス成分ブタン:75/85%、プロパン:15/25%エスコ品番EA916WR-10A寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×167
電源延長3.5sqX10M SUZUKID(スズキッド)電源延長3.5sqX10MSUZUKID(スズキッド)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。 防水プラグとコネクタボディが付いています。
用途100V延長コード。コード長さ(m)10コード種類VCT3.5sq×2芯
石筆ホルダ太丸 石筆3本 SUZUKID(スズキッド)石筆ホルダ太丸 石筆3本SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
折れにくく、手が汚れず、ポケットに付ける事ができます。 丸石筆用のホルダーセットです。 石筆丸3本付です。
用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き。仕様石筆用ホルダー丸用材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)径(Φ)×全長(mm)6.2×127
トーチ先端極細ノズル B SUZUKID(スズキッド)トーチ先端極細ノズル BSUZUKID(スズキッド)
1,698税込1,868
1個
欠品中
スズキッド半自動溶接機用の先極細ノズルです。 先細で、作業部は見やすく、作業しやすいです。
用途半自動溶接機各種取付先端ノズル。仕様極細チップ0.8mm・0.9mm使用可能トラスコ品番818-5983
N型アダプタコードX2本 SUZUKID(スズキッド)N型アダプタコードX2本SUZUKID(スズキッド)
2,798税込3,078
1箱(2個)
当日出荷
キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。 クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。仕様ネジ式
22sq用銅管セット SUZUKID(スズキッド)22sq用銅管セットSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。適合電線サイズ22sq用仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式
普及型切断器用火口 アセチレン用 千代田精機普及型切断器用火口 アセチレン用千代田精機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスアセチレン
Qジョイント 酸素用 ホースソケット 千代田精機Qジョイント 酸素用 ホースソケット千代田精機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用
酸素ホース 十川ゴム酸素ホース十川ゴム
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
溶接用プレート 日本光器製作所(NIKKO)溶接用プレート日本光器製作所(NIKKO)
139税込153
1枚
当日出荷
遮光プレートをスパークから保護。 耐衝撃性に優れる。軽量。
無色透明材質ポリカーボネート
カドミフリー銀ろう(1.6Φx500mm) 東京ブレイズカドミフリー銀ろう(1.6Φx500mm)東京ブレイズ
78,980税込86,878
1箱(100g)
当日出荷
カドミウムフリーの銀ろうです。RoHS対応品。<成分>銀56%他。
用途銅、真鍮や鉄、ステンレスなどのろう付棒径(Φmm)1.6長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)としてケーブル長(m)5付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
CO2セラミックノズル パナソニックコネクトCO2セラミックノズルパナソニックコネクト
7,798税込8,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
酸素+プロパンツインホース NCR酸素+プロパンツインホースNCR(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0青+橙
スプリング加圧形アースクリップ 三立電器工業スプリング加圧形アースクリップ三立電器工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)20電線接続方式ネジ止質量(g)410RoHS指令(10物質対応)対応
コレット ウエルドテック社コレットウエルドテック社(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28、29、SW-418全長50RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用) タセトスパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)タセト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
耐熱無機粉末を使用していますので、優れたスパッタ付着防止効果があります。 タワシなどを使用し、水洗などで簡単に塗膜の除去が可能です。 不燃性溶剤、不燃性ガスで充填されており、速乾性ですが、火気に安全です。
正味質量(g)485トラスコ品番485-8590使用温度範囲(℃)-10~40主成分耐熱無機粉末、溶剤危険物の類別非危険物
プロパンバーナー(LPG用) HANTAプロパンバーナー(LPG用)HANTA
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。
用途道路舗装及び補修用その他一般加熱用火炎温度(℃)1200セット内容火口ASSY(ノズル含む)、握り柄ASSY(ノズル含む)、ホース:5mホース長さ(m)5火炎形状集中炎
ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト)ラバーブーツミラー(ウエルドクラフト)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-308Lタセト(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
パワートーチ RZ-830 新富士バーナーパワートーチ RZ-830新富士バーナー
4,998税込5,498
1個
当日出荷
隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付で、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。 スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。
火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約65付属品専用容器、ボンベRZ-860×1本トラスコ品番851-3079質量(g)220外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210点火方式圧電点火方式火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800]ガス消費量(g/h)320適合ボンベRZ-850、RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)19
シャープランス 酸素アーク工業シャープランス酸素アーク工業
13,980税込15,378
1箱(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シャープランスは、ランスが発生する熱量を増加する目的で、燃焼用鋼管の中に熔断用芯線を数本から数十本内蔵させ熔断効率を向上させた製品です。 鉄鋼に限らず、ステンレス、真鍮などの合金、非鉄金属、セラミックなど、ガス切断、機械的切断では困難を伴う切断物を騒音、振動なしに3600℃以上の高温で簡単に、敏速に熔断、穿孔することができます。 特殊鋼、鋳鋼、銑鉄、スラグ、耐火物の熔断、穿孔に最適で装置に熱源を必要としませんので、移動する作業にも適しています。また作業環境によっては水中での熔断も可能です。
ガイドリング(2個入り) マイト工業株式会社ガイドリング(2個入り)マイト工業株式会社
3,598税込3,958
1組
当日出荷
トラスコ品番835-4112適合機種MP-40・40CF内容1箱(2個)
ラバーブーツ ウエルドテック社ラバーブーツウエルドテック社(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合空冷200Ampトーチボディ寸法(mm)60寸法(Φmm)25.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルカバー ウエルドテック社ケーブルカバーウエルドテック社
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
ヘリウム用圧力調整器 YR-70V ヤマト産業ヘリウム用圧力調整器 YR-70Vヤマト産業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
・汎用性の高い調整器です。
用途容器取付用使用ガスヘリウム適合Heトラスコ品番434-6777材質真鍮質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)-10~40接続(入口)W21-14袋ナット(左)、(出口)Φ8ホース口一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品