絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 溶接用品

11,880件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートチップ F型 16Φ 三木精機ストレートチップ F型 16Φ三木精機
889税込978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
キャップチップ 三木精機キャップチップ三木精機
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途ストレートシャンク用電極
200V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス200 SUZUKID(スズキッド)200V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス200SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
軽量コンパクトで液晶デジタルパネル搭載、MMA時ではシナジー機能付きで操作が簡単です。携帯用ベルト付き。MMA/LIFTTIG切替可能。MMA時はアンティスティック機能が有り、調整可能なアークフォース。MMA時は切替可能な電撃防止付きです。
用途建築・土木・橋梁などあらゆる溶接シーンに対応。入力容量10kVA入力電圧(V)単相200使用率(%)25溶接電流(A)20~200入力電流(A)50関連資料メーカーチラシ(2.15MB)
マグホールドフォース SUZUKID(スズキッド)マグホールドフォースSUZUKID(スズキッド)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。強磁力モデルです。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。力強い保持力を求める方や、大きな母材作業をされる方にオススメです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)152×130×35材質(本体)スチール吸着力(N)539材質(磁石)ネオジウム使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
マグホールドヘキサ SUZUKID(スズキッド)マグホールドヘキサSUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)30/45/60/75/90/105/120/135/150磁力スイッチ:有
直流用ガウジングカーボン 台松科技直流用ガウジングカーボン台松科技
3,798税込4,178
1箱(50本)
当日出荷
TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。溝幅(mm)9~11質量(g/本)約24溝深さ(mm)4~6棒長(mm)355棒径(Φmm)6.5使用電流(A)200~250穴径(mm)約10切代(mm)約9
クリンチングラウンドスペーサー PEM(旧ユーロテック)クリンチングラウンドスペーサーPEM(旧ユーロテック)
2,798税込3,078
1パック(50本)ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
ガス充てん式パワートーチ 新富士バーナーガス充てん式パワートーチ新富士バーナー
6,998税込7,698
1台
当日出荷
細工作業に適した置きタイプの小型トーチです。 カセットボンベでも充てん可能です。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理火炎温度(℃)800~1300トラスコ品番159-4810材質樹脂、ステンレス長さ(mm)100幅(mm)70高さ(mm)162質量(g)202点火方式圧電着火方式発熱量(kcal/h)500火口外径(Φmm)20
窒素ガス用調整器 ヤマト産業窒素ガス用調整器ヤマト産業
43,980税込48,378
1個
当日出荷
使用圧力が高い調整器です。 検査用にも使用されています。 全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7655質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)3使用ガス窒素入口口径W22-14
インシュレーター ダイヘンインシュレーターダイヘン
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
適合ガスレンズ用
YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ 山本光学YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ山本光学
1,498税込1,648
1セット(2枚)
当日出荷から8日以内出荷
YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ
適合品番YW-75WRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ヘルメット装着式 Bタイプ 遮光メガネ OTOSヘルメット装着式 Bタイプ 遮光メガネOTOS
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。遮光度#1.7トラスコ品番834-5481材質レンズ:ポリカーボネート(PC)質量(g)35.62018年トラスコ掲載ページ7 0361
MP-40用部品 マイト工業株式会社MP-40用部品マイト工業株式会社
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
当日出荷
遮光プレート2枚入#8ポリ SUZUKID(スズキッド)遮光プレート2枚入#8ポリSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
349税込384
1セット(2枚)
当日出荷
ガス溶接にも安心です。 電気溶接向け遮光面の交換用遮光プレートです。 耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製です。
用途溶接面用遮光プレート遮光度#8
ヘルメット取付防災面(緑) SUZUKID(スズキッド)ヘルメット取付防災面(緑)SUZUKID(スズキッド)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 屋外や明るい場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。 流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。
用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用種類ヘルメット仕様防災面用交換プレートP-600材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC質量(g)278レンズ色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
ミニカプラソケットSM型(集合配管用) 日東工器ミニカプラソケットSM型(集合配管用)日東工器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
主な用途配管用仕様集合配管用
ボラゾンホイール CBN60W ムラタ溶研ボラゾンホイール CBN60Wムラタ溶研
15,900税込17,490特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。 研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。
外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾン適合機種MT-10D,MT-10DX
スパッタシート デラックス(両面コーティング) TRUSCOスパッタシート デラックス(両面コーティング)TRUSCO
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 (ノンアスベスト)小さいサイズなので狭い場所での溶接や携帯にも便利です。
用途溶接火花受けシート、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号ハトメ数なしトラスコ品番786-8871材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工長さ(mm)610幅(mm)610厚さ(mm)約1質量(kg)0.3
マグジグ マグスイッチマグジグマグスイッチ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から84日以内出荷
小型・強力な業務用マグネット。 店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。
用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。
230g カセットガス・トリプルミックス エスコ230g カセットガス・トリプルミックスエスコ(1件のレビュー)
765税込842
1個
当日出荷
旧EA913FA-5用ガスボンベ
取付方式ねじ込み式エスコ品番EA913BF-10
100V昇圧専用ポータブル変圧器 トランスターハイアップ SUZUKID(スズキッド)100V昇圧専用ポータブル変圧器 トランスターハイアップSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
100Vの電圧降下を簡単に補正出来ます。 15パーセントUP・25パーセントUP昇圧スイッチ付きで、出力電圧が入力電圧の15パーセントUPと25パーセントUPの2種類選択できます。 2つのコンセントに同じ電圧が出力され、容量以内なら2つのコンセントを同時に使用でき、本器の能力を余すことなく発揮することができます。 入力ブレーカー付きで、容量オーバーの際のヒューズ交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。 パネル埋め込みタイプの出力電圧計を採用しており、凹凸をなくし、現場での荒っぽい使用でも割れにくいよう配慮しました。
用途100Vの電圧を115V・125Vに変換する。トラスコ品番818-6009寸法(mm)200×180×166質量(kg)約7周波数(Hz)50/60出力電圧(V)115/125出力定格容量(kVA)2(1時間定格・1.5kVA連続)コンセント出力115V・125V各2個相数単相入力電圧100V専用
酸素用直線ジョイント SUZUKID(スズキッド)酸素用直線ジョイントSUZUKID(スズキッド)
509税込560
1個
当日出荷
酸素、ガス溶接・切断用直線ジョイントです。 酸素用直線ジョイントです。メス側です。
用途ガス溶接・切断用。
アセチレン用直線ジョイント SUZUKID(スズキッド)アセチレン用直線ジョイントSUZUKID(スズキッド)
539税込593
1個
当日出荷
アセチレン、ガス溶接・切断用直線ジョイントです。
用途ガス溶接・切断用。
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN用 液晶カートリッジ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 JIDOUMEN用 液晶カートリッジSUZUKID(スズキッド)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。 アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。 JIDOMENの液晶カートリッジです。 溶接面に取り付けが可能です。
用途手持型液晶式自動遮光溶接面。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×108×5遮光速度(秒)1/10000
ノールマホースバンド 千代田精機ノールマホースバンド千代田精機
159税込175
1個
当日出荷
Qジョイント ガス用 ホースプラグ 千代田精機Qジョイント ガス用 ホースプラグ千代田精機
599税込659
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用
ガストーチ スーパーリング SK11ガストーチ スーパーリングSK11(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
管材を包み込む本格管工事用のガストーチ。 炎はリング炎でパイプを効率よく加熱する為、ロウ付け時間が短縮できます。 火口は回転する為、作業性が良いです。 火口はステンレスの為、耐久性が強く熱伝導が小さいです。 本体側の温度上昇が少ないです。 逆さ使用も可能です。
用途管材の半田付け、ロウ付け
A切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業A切ゴールドライトⅡ小池酸素工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80全長(mm)477質量(g)760使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形2号相当品火口A号
火口 1520 日酸TANAKA火口 1520日酸TANAKA
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ガウジング火口
使用ガスアセチレン呼称ガウジング用アセチレン火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102
CO2細径ノズル パナソニックコネクトCO2細径ノズルパナソニックコネクト
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷
CO2ナロウチップ パナソニックコネクトCO2ナロウチップパナソニックコネクト
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
N細径ノズルL=73mm トーキンN細径ノズルL=73mmトーキン
17,980税込19,778
1箱(10本)
当日出荷
全長(mm)73先端内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)13
SIG-140用ノズル SUZUKID(スズキッド)SIG-140用ノズルSUZUKID(スズキッド)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番818-5959長さ(mm)Φ75
プロメ SUZUKID(スズキッド)プロメSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番818-5947電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電源寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50.8×108×10本体質量(g)102有効視野(mm)92×34遮光度#9~#13遮光速度(秒)10000
ラピッドグラス用シート IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス用シートIKURATOOLS(育良精機)
2,998税込3,298
1セット(5枚)
当日出荷
溶接遮光フェンス用シート TRUSCO溶接遮光フェンス用シートTRUSCO
8,898税込9,788
1枚
当日出荷
溶接遮光フェンス用の替シートです。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフイルムシート厚さ(mm)0.35
電解装置用電極類 電極 ケミカル山本電解装置用電極類 電極ケミカル山本
1,798税込1,978
1箱(50枚)ほか
翌日出荷から30日以内出荷
大口径ガスレンズインシュレーター ミラー(ウエルドクラフト)大口径ガスレンズインシュレーターミラー(ウエルドクラフト)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
大口径ガスレンズ ミラー(ウエルドクラフト)大口径ガスレンズミラー(ウエルドクラフト)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
アダプター用ゴムカバー 200 ミラー(ウエルドクラフト)アダプター用ゴムカバー 200ミラー(ウエルドクラフト)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品