溶接用品 :「いと」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
556件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタシート ライト モノタロウ 動画あり
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格JIS A 1323 C種適合品 材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm)0.7 ハトメピッチ(mm)約450 ハトメ内径(mm)12 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(190g)
619 税込681
当日出荷

マイト工業株式会社カバープレートセット前5枚入りINFO-760用
エコ商品
適合機種INFO-760 内容外側5枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷


効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC 適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△ グリーン 液性中性
1本(1L)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット(2本)
4,298 税込4,728
当日出荷

小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。 セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース 質量(kg)6 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100/200 定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140 定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5 定格使用率(%)(100V)35/(200V)25 出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140 適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12 溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273 定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
1台
43,980 税込48,378
当日出荷


火花放電でアセチレンガス他、燃料ガスに対応をしています。手のひらで軽く握るだけで正確に点火します。充電不要です。握る時と放す時に5~10回のスパークがあります。クロムメッキが製品を錆と腐色からガードします。
全長(mm)180 質量(g)145
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
イエロー 液性弱酸性 適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎ 仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
1本(1L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイト工業株式会社ボタン電池
エコ商品
アズワン品番64-9308-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット(10枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1箱(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

1本ほか
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30 全長(mm)395 質量(g)610 使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02 JIS規格JIS1形1号相当品 火口中切
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

交流専用電解液の特性を最大限発揮 溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比) 焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制 焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成 人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り) タイプ中性 液色 液性中性塩電解液
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイト工業株式会社中和剤
酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
用途強力タイプ ピンク 液性弱酸性 仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
1本(1L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MO-03 CO2半自動溶接機専用クリーナーペンチ セブンティエイト 動画あり
セブンティエイトCO2半自動溶接機専用クリーナーペンチ
エコ商品
CO2半自動溶接機専用ペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。ステンレスワイヤー切断可能。
用途ワイヤーの引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。 全長(mm)190 質量(g)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。
使用温度範囲(℃)ー10~55 電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用 範囲(mm)視野:96×40 感度低~高(6段階調整) センサー2 機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF 輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定) 戻り速度(秒)速(0.1)~遅(1.0)6段階調整 遮光速度(秒)1/20000
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)60 仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付) 定格周波数(Hz)50/60
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 全長(mm)430 質量(g)610 JIS規格JIS1型1号相当品 火口中切
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト SUZUKID(スズキッド) 動画あり
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。 感度調整7段階調整 戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整) 遮光フィルタ:青 視界範囲(mm)96×34 電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個) 機能戻り速度【オートモード】機能 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8 本体質量(g)60 対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904 セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート 仕様電池残量表示モード 関連資料(7.26MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



セブンティエイト溶接ペンチ
30年以上、世界各国で愛用されるヒット商品です。 従来型のCO2半自動溶接専用ペンチです。
用途ワイヤーの引出しや切断、ノズルの脱着、絶縁筒の着脱、チップ着脱、内外部のスパッタ除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器 切断板厚(mm)3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3) 全長(mm)486 質量(g)725 JIS規格JIS1型2号相当品 火口A切
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング