溶接用品 :「うま 台」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m 質量(kg)7.4 周波数(Hz)50/60共用 出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402 電源電圧(V)単相200 溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2 定格使用率(%)40 最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

用途分水サドル、サドル付分水栓の固定に トラスコ品番760-5056 質量(kg)3.3 サイズ50~150 適合管JW規格
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

手持ちのケーブルを装着できます。
用途電気溶接機のケーブル収納用、工場設置型 仕様巻取り可能ケーブル22sqまたは38sq 20m トラスコ品番851-3289 セット内容取付ベース一式 材質アルミ 質量(kg)8.2 本体寸法(mm)430×390×220 入力M10ボルトナット
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。
用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。 その他【1次側ホース】なし 付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具 トラスコ品番260-7572 材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール 取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ) 常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7 ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5 ホース長さ(m)10 先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
1台
139,800 税込153,780
21日以内出荷

作業効率のスピードUP。軽量で持ち運びが便利です。出張工事に便利です。切断ポジションがしばしば変わったり、ビルなどの高い位置の作業に便利です。柔軟性があり折れにくいためホースの寿命が長いです。よじれ修正が自動的に行えます。作業準備や作業後の保管が簡単です。ホースの延長、巻き取りが簡単です。スペースを取らずに保管が便利です。
使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)ー10~60 破壊圧力(MPa)3(ジョイントの破壊する最小圧力値です)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハタヤリミテッド自動巻ガスホースリール
酸素・アセチレン溶接用ガスホースリールです。
仕様ラバー 常用圧力(MPa)酸素:1.0、アセチレン:0.2 取付金具(一次側)/酸素:右ねじニップルM16×P1.5、アセチレン:左ねじニップルM16×P1.5、(二次側)/逆火防止器(ミニタックル)、クイックジョイント(アポロコック)、雌雄一式
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。
用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。 その他【1次側ホース】なし 付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具 トラスコ品番260-7551 材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール 取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ) 常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7 ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5 ホース長さ(m)20 先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
1台
149,800 税込164,780
21日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング