溶接用品 :「つかむ」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
商品豆知識
イビデンガウジングトーチは、厳選した材質、高い精度によってご高評いただいております。安全性、作業性を充分考慮し、生産性向上にお応えできるトーチです。本体と電らん部分が回転し、軽い操作で作業できるよう設計されています。
トーチはエアーバルブとカーボンをつかむヘッドを備え、ヘッドに設けられた小孔からカーボンに沿ってエアーを噴出する構造となっています。
コード長さ(m)2
使用電流(A)アーク/最大700
仕様使用カーボン電極棒種類/Φ4~Φ11mm
使用空気圧力(MPa)0.5~0.7
空気流量(m3/min)0.6~0.8
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
溶接ワークを複雑な角度で保持し、仮止めを行える。様々な形状の溶接ワークに調整が可能。マグネットは蝶ネジで簡単に取り外し可能。つかむ力が強力なクリップに変更可能。クリップは、ツールを保持するための”第3の手”としても使用出来る。305mmフレックスケーブル、クリップ1個、マグネットパッド2個が付属。取り回し可能角度:360度
用途溶接ワークの仮止め
材質鉄、アルミニウム他
寸法(mm)【ケーブル部】305【クリップ】80×101
質量(kg)0.5
角度(°)【取回し】360
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。