溶接用品 :「アイアン 研磨」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
商品豆知識
パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野のアイボーグ180°に最軽量にて最上級のクリアな視界を実現しました。本体は光沢感のあるアイアンメタリック仕様。遮光前遮光度【#2】驚きのクリアな視界です。EU規格最高評価の高性能液晶フィルタを採用。シリーズ最軽量576g、通常アイボーグ180°より84g軽量化。フィット感抜群のワンタッチヘッドギアを採用。サイド遮光プレートは遮光度#8(別売:EC-003)に変更可能。TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨に最適。
用途溶接作業時の目を保護する液晶式3面自動遮光溶接面です。
セット内容取説、保証書、外側カバープレート2枚、内側カバープレート1枚、テスト電池(CR2032)、ET-006(キャンペーン特典)
電源ソーラー電池+リチウム電池(CR-2032×2個)
寸法(幅W×高さH)(mm)【視界領域】(中央)100×67 / (両サイド)87×49-79.6
センサー4箇所
遮光度(中央)#4~#8⇔#8~#12、(両サイド)#5
戻り速度(秒)【無段階調整】0.15~0.8
感度調整無段階調整
モードWELD(溶接)/GRIND(グラインド)
動作【遮光】自動ON/OFF
遮光速度(秒)1/25000
1セット
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。