溶接用品 :「アクリル用」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランニングコストの低減に役立つ、透明プラスチックカバープレート。外側にセットして使用。
用途遮光プレートの傷付防止用カバープレート。 仕様アクリル 材質アクリル 寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
1枚
219 税込241
当日出荷

溶接時の光を青く見せる効果があります。
サイズ(mm)50×105 素材アクリル
1枚
489 税込538
4日以内出荷

MT-10M用の安全アクリルカバーです。
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷

火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。 アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。 種別ロール 規格C種 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
1本
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーアボージン遮光面
外遮光面はIR3、内側はアクリル透明です。
寸法(mm)【シールド】内面:H190×W330×t2/外面:H90×W330×t1.8 質量(g)340 金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具(6番) シールド内面:アクリル透明平面カーブシールド/外面:ポリカーボネイトIR1.7遮光平面カーブシールド 材質(バンド)ツバ付き金属W型バンド
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

トーアボージン遮光面
窓枠に遮光プレートを入れて使う遮光面です。シールドは周囲が見えるアクリルカラーG2です。
寸法(mm)シールド:H195×W400×t2 質量(g)370 金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具(6番) シールドアクリルカラーG2平面カーブシールド、遮光プレート装着用窓付き 材質(バンド)緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

電子トランス採用により温度コントロールが自在に出来、パイプも19 丸、19 角。塩ビ、アクリル等の曲加工機。
1個ほか
75,980 税込83,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子トランス採用により温度コントロールが自在に出来、パイプも19 丸、19 角。塩ビ、アクリル等の曲加工機。
1台ほか
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭産業(シート)スパッターシートDX
アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性のある特殊繊維です。 従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて群を抜く、耐炎性 (LOI値)を持っております。 空気中では高熱で接炎しても赤熱するだけで燃えたり、溶融したりしません。又、寸法安定性に優れています。 アスベストを一切含まず粉塵問題とは無縁です。
JIS規格A種合格 NO・第03A2527号 厚さ(mm)1.0(±0.2) 連続使用温度(℃)250 コーティングシリコン両面コーテイング 質量(g/m2)700(±40) 引張強度(N)縦:53、横:47 引張伸度(%)縦:14、横:22 瞬間耐熱温度(℃)1300 引張強度(N/5cm)縦:1100、横:703
1枚
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名古屋マルヤマスパッタシート #400
火花(スパッター)が付着・溶融しません。超軽量でソフトな感覚としなやかさを持った繊維に特殊加工を施している為、毛羽立ちの発生が殆どありません。とても取扱いがラクラクな不燃シートです。特殊アクリル繊維を原料とし焼成炭化したフェルトに特殊加工を施しております。従来品の耐火化繊維系シートと比べてスパッタシート#400は非常に軽いです。
用途鈑金作業。溶接や溶断等の作業の火花・ノロ受けシートに。(※使用前に水打ちすると耐火性がアップします。) 安全保護具・防災備品。カーテンとしての使用にも 厚さ(mm)2.1 規格JIS A 1323 引張強度(N/cm)タテ:260/5、ヨコ:318/5
1枚
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 グレー 適合規格JIS A1323A 内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ) 材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工 連続使用温度(℃)250 材質(ハトメ)真鍮 瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。 アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。 断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。 炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。 アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。 耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。 グレー 適合規格JIS A1323A 内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ) 材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工 連続使用温度(℃)250 材質(ハトメ)真鍮 瞬間耐熱温度(℃)1300
1ケース(15枚)ほか
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能
標準質量(g)330 レンズアクリルレンズ 寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2) 遮光度♯2/10相当 種類ヘルメットタイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。 材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング) 厚さ(mm)1 規格A種 連続使用温度(℃)250 ハトメ内径(mm)Φ12 瞬間耐熱温度(℃)1300
1個
6,620 税込7,282
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前面ハネ上げのダブルタイプなので、作業の確認がしやすい防災面です。
用途ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘルメット取付用のW型防災面(角型) 本体:G2/前面:No10 寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2) レンズアクリルレンズ 標準質量(g)325 仕様JIS規格外 遮光度♯2/10相当 種類ヘルメット
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)
G2/#10 標準質量(g)310 レンズアクリルレンズ 寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2(前面190×100×2) 種類ヘッドバンドタイプ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドバンドタイプのW型防災面(角型)。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。
レンズアクリルレンズ 仕様JIS規格外 本体:G2/前面:No10 サイズH245×W295×2mm(前面H100×W190×2mm) 種類ヘッドバンドタイプ 標準質量(g)324
1台
3,798 税込4,178
欠品中

可動式ですので・使用されないときは額の部分に収納できます。 ヘルメットのつばに取り付ける事が可能です。
材質アクリル
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 適合(ヘルメット):MP型専用 レンズアクリルレンズ 材質アクリル 寸法(mm)約305×210 質量(g)約170 種類ヘルメット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 種類ヘルメット取付けタイプ 材質アクリル 寸法(mm)約265×205 質量(g)約210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
欠品中

レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
用途安全囲い窓用 遮蔽フィルター 安全管理区域の間仕切り 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×250×3.5 トラスコ品番851-3517 材質キャストアクリル 質量(g)210 適合波長(nm)900~1200 可視光線透過率(%)38
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ヘルメット取付型防災面。
種類溶接面(かぶり式) 仕様遮光プレート付 材質アクリル 厚さ(mm)2 イエロー 質量(g)265 寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215、【外角平面】160×105 装着方式ギアバンド式
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング) 厚さ(mm)1.2 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000 連続使用温度(℃)300 瞬間耐熱温度(℃)1400
1枚
7,800 税込8,580
翌日出荷

理研化学防災面 350-M
型式円筒型 寸法(mm)215×250×2 質量(g)225 レンズ色グリーン(G2) 材質(レンズ)アクリル
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

理研化学防災面 350-AV
球面型レンズを使用したヘルメット装着型の防災面です。
型式球面型 寸法(mm)245×310×(元板2) 質量(g)185 レンズ色グリーン 材質(レンズ)アクリル
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ヘルメット取付型防災面
用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。 材質アクリル 厚さ(mm)2 Y2 質量(g)200 寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300 装着方式ギアバンド式
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

直接着用型防災面
用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。 材質アクリル 厚さ(mm)2 Y2 質量(g)265 寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300 装着方式ギアバンド式
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番851-3508 材質キャストアクリル 質量(kg)1.1 適合波長(nm)400~520 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×4 OD値6
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番851-3507 材質キャストアクリル 質量(g)240 適合波長(nm)400~520 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×4 OD値6
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

理研化学防災面 350-KN
種類防災面 型式円筒型 寸法(mm)215×250×2 質量(g)250 レンズ色グリーン(G2) 材質(レンズ)アクリル
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ヘルメット取付型防災面
用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。 材質アクリル 厚さ(mm)2 内G3/外G9 質量(g)265 寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300、外平面:105×160 装着方式ギアバンド式
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG/FHG/THG)、YV04 最大寸法:1400mmX1200mm
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番851-3516 材質キャストアクリル 質量(g)210 適合波長(nm)200~540、900~1200 可視光線透過率(%)13 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.5 OD値6
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

直接着用型防災面
用途この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。 材質アクリル 厚さ(mm)2 内 クリアー/外G9 質量(g)265 寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300、外平面:105×160 装着方式ギアバンド式
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ヘルメット取付型防災面。
種類溶接面(かぶり式) 材質アクリル 厚さ(mm)2 グリーン 質量(g)200 寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215 装着方式ギアバンド式
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング) 厚さ(mm)0.6 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000 耐熱温度(℃)250
1枚
5,130 税込5,643
翌日出荷

直接着用型防災面。
種類溶接面(かぶり式) 仕様遮光プレート付 材質アクリル 厚さ(mm)2 イエロー 質量(g)330 寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215、【外角平面】160×105 装着方式ギアバンド式
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様防火カーテン・遮熱カーテンに最適です、シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます、JIS A 1323 C種適合品 材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング) 長さ(mm)5000 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.6 耐熱温度(℃)250
1枚
25,600 税込28,160
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)スパッタシート HG
溶接溶断作業時に発生する火花から床・壁・設備等守ります。 両面シリコンコーティングにより強度がアップしています。
用途溶接火花受けシート 規格JIS・A種 材質特殊アクリル繊維
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷

この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。熱現場での作業は短時間使用にして下さい。高温、長時間使用は変形の恐れががあります。
材質アクリル 厚さ(mm)2 クリアー 質量(g)275 タイプゴムバンド式 寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

直接着用型防災面
用途この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。 材質アクリル 厚さ(mm)2 クリアー 質量(g)265 寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300 装着方式ギアバンド式
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります