溶接用品 :「アサダ アセチレン バーナー」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。
火炎温度(℃)2350
仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”
付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート
トラスコ品番423-1147
質量(kg)3.4
火炎形状ターボ炎
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
トラスコ品番198-0631
適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386837(ネジ式)
アズワン品番64-6751-44
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0576
適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)
アズワン品番64-6751-39
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0608
適合機種PZ386837(ネジ式)、PZ386838(カプラ式)
長さ(m)7.2
アズワン品番64-6751-42
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番197-9066
適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386836(カプラ式)
長さ(m)3.6
アズワン品番64-6751-43
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0635
適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)
アズワン品番64-6751-38
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0619
適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)
アズワン品番64-6751-40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0553
適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)
アズワン品番64-6751-41
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.54
能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約120
トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)3100
付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)8
鉄板溶接(mm)3
硬ロウ付Φ1/4”~4”
消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。(自動着火機構)。
チップエンド方式の採用により、チップ全体を交換する必要がなく大変経済的です。
セット内容レギュレーター、バーナー本体、アセチレン用ホース3.6m、プロラインチップ(6.4・7.9・9.5mm)、ハリケーンバーナーケース、ガット
材質ケース:鉄
アズワン品番64-7832-85
1個
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。
別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。
ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスアセチレン・サンソ
エスコ品番EA300-2
全長(mm)350
質量(g)390
ねじ径【火口部】M6×1.0
溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
チップサイズ…6.4mm。TA371F-10にしか装着出来ません。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
酸素ボンベは不要でアセチレンボンベ1つでどこでもロウ付が出来ます。必要な酸素は空気中から供給し、燃料と時間の節減が出来ます。チップ交換はワンタッチのカプラー方式で行えます。炎は渦巻状になりパワフルなため、銅管にあたると巻き込み、約2600度という高温が得られます。安全面を考え逆火防止器付です。
火炎温度(℃)2600
セット内容ハンドル(TH6)、レギュレーター(RB)、ホース(H12)、逆火防止器(TFAM101)、ガット、チップ/口径6.0mm(A-3)、チップ/口径8.3mm(A-11)、チップ/口径11.0mm(A-14)、メタルケース(T-400)
質量(kg)4
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。