溶接用品 :「アルゴン トーチ」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
商品豆知識
仕様標準
許容電流(A)150
RoHS指令(10物質対応)対応
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
サイズL
呼び径3/8-32UNEF
こんなお得な商品も!

トーチ・キャップ 中間用
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT17、WT17FX、WT-26、WT-26FX、WT-18、SW-418、SW-450、i-HEAD #17、i-HEAD #18、WELDCRAFT#1726
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ノズル
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
適合空冷150Ampトーチボディ、空冷200Ampトーチボディ
RoHS指令(10物質対応)対応
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)24.5
サイズS
全長(m)4
主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-08TS□、YT-12TS□、YT-12TP□、YT-15TS□、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-15TS□TAB、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TSW□、YT-30TS2、YT-30TSW□、YT-30TPW□、YT-50TSW□8型トーチ:YT-088T(TF)、YT-128T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-158T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-188TW、YT-208T(TG・TF・TPW)、YT-308TW(TPW)、YT-508TW
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)35
タイプフレキシブル形
冷却方式空冷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)47
電流(A)150~300
主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW
全長(mm)47
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
こんなお得な商品も!

タングステン電極棒 トリウム入り
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム
棒長(mm)150
表面処理研磨品
適合レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TSF□、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TS□TAG、YT-30TS2、YT-30TS2TAG、YT-30TSW□、YT-30TSW□TAG8形トーチ:YT-158(TK1・TF)、YT-208T(TG・TF)、YT-308TW
適合WT-9、WT-9FX、WT-20、WT-20FX、WT-20H、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20、分割型9-70
RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。
トラスコ品番426-4670
適合機種SIM-200、SIG-200
品名TIGトーチ用トーチキャップL
1個
¥389
税込¥428
翌日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。
適合機種SIM-200、SIG-200
ノズルTIGトーチ用
適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300P
セット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ
長さ(mm)ケーブル長8000
品名TIG溶接トーチ
ケーブル長(m)8
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。