溶接用品 :「アルゴンガス用圧力調整器」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス) 仕様黄銅製 適合Ar 質量(kg)1.4 最大流量(L/min)100 接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手) 一次側圧力計(MPa)0~25 一次側圧力(MPa)14.7以下 二次側圧力計(MPa)0~1 調整圧力(MPa)0.1~0.6 流量計(L/min)2~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
欠品中

パナソニック製溶接機仕様
使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合Ar 質量(kg)2 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 質量(kg)2.7 目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合Ar 質量(kg)1.6 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です。
用途アルゴンガス用調整器。 トラスコ品番306-1442 質量(kg)1.3 使用圧力(MPa)1次側/2.2~15、2次側/0.2(プリセット)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH)(mm)160×180 使用ガスアルゴン 二次側圧力(MPa)0.3 標準流量(L/min)25
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用 使用温度範囲(℃)-10~40 質量(kg)1.6 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.37
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン 適合Ar トラスコ品番126-7604 質量(kg)1.0 最大流量(L/min)25 接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口 一次側使用範囲(MPa)2~15 二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1 一次側圧力計(MPa)25
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg)1.9 標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa)2~15 最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa)0.02~0.26 流れ方向右高圧 入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P) 出口管接続口径バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用 流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続) 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素 仕様バルブ付 適合N2 トラスコ品番126-7647 質量(kg)1.3 材質(本体)C3771B 接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 一次側使用範囲(MPa)2~14.7 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 標準流量(m3/h)45 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6 最大流量(m3/h)55 材質(弁体)PCTFE 材質(ダイヤフラム)CR
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用 接続口径Rc1/4 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200) 流れ方向右高圧
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg)1.4 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9 最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン トラスコ品番434-6785 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります