溶接用品 :「アルミシート 1mm」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リヒートウォーマーやスチコン、オーブンに最適です。隅々まで配置された大きめの穴が熱循環をサポートします。アメリカ規格の天板です。縁は補強のアルミ芯入です。
材質アルミ 穴径(Φmm)6 表面処理アルマイト加工
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)約1 仕様A種合格品
1台
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型火花用衝立(TTHSS4-749-W)用の交換シートです。面ファスナー付で取り付けが簡単です。
トラスコ品番255-6078 材質耐炎繊維製スパッタシート(両面シリコン加工) 幅(mm)333 厚さ(mm)約1.0 高さ(mm)779 タイプベーシック 厚さ約1.0 シート厚さ(mm)1 防炎性能試験番号CO050010
1セット(4枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が可能です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。作業準備にかかる時間を短縮することで、作業の効率化を図れます。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。 トラスコ品番447-9327 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 形状単体型 幅(mm)1500 質量(kg)6.6 高さ(mm)1800 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)1.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。
材質フレーム/アルミニウム 幅(mm)900×1800×2枚+1800 質量(kg)12.6 高さ(mm)1800×1枚 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)約0.35
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
トラスコ品番255-6082 材質フレーム:アルミニウムクランプ:ナイロン6、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工) 幅(mm)369 厚さ(mm)約1.0 高さ(mm)749×4面 寸法(幅W×高さH)(mm)369×749×4枚 厚さ約1.0 シート厚さ(mm)1.0 防炎性能試験番号CO050010
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 トラスコ品番447-9262 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 幅(mm)900×1800×2枚+1800 厚さ(mm)0.7 質量(kg)12 高さ(mm)1800×1枚 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.7mm 折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷

三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 トラスコ品番447-9271 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 幅(mm)900×1800×2枚+1800 厚さ(mm)1.0 質量(kg)14.3 高さ(mm)1800×1枚 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)1.0mm 折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 トラスコ品番447-9378 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 幅(mm)1800 厚さ(mm)1.0 質量(kg)12.3 高さ(mm)1800×2枚 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)1.0mm 折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります