溶接用品 :「インバーター電源」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
セット内容電源本体のみ
質量(kg)37
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200/220 ±10 %共用
制御クレータ「有」「無」「反復」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552
時間【ガスプリフロー】0.2~10秒、【ガスアフターフロー】2~20秒、【アップスロープ】0.1~5秒、【ダウンスロープ】0.2~10秒
相数単相/三相
パルス幅10~90%
最高無負荷電圧(V)70
定格使用率 [10分周期] (%)40
アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
トランスミグ 175i は、マルチプロセスインバーター電源です。単相200Vで使用でき、半自動、GMAW/FCAW (Mig), 手溶接,MMAW (Stick) そしてGTAW(Lift Tig)の溶接が行えます。手溶接では、電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。 さらに、最新のデジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)
付属品Transmig 175i + 電源本体、ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIG トーチ、レギュレターフローメータ付、フィーダーロール: 0.6/0.8mm V 溝、0.8/0.9mm V 節(コワーワイヤー用)、コンタクトチップ: 0.8mm ; 0.6mm、0.9mm ; 1.0mm、電気溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、シールドガスホースアッセンブリー3m、ショルダー、プロダクツバック
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, AS E60974-1
出力MAG,MIG溶接:10-185A、手溶接(SMAW):10-175A、TIG溶接(GTAW):10-175A
出力電圧(V)10~25DC
相数単相
最大入力定格9.5kVA/7.8kW
無負荷電圧(V)65DC
入力電流(A)最大:35.5
一次側入力電圧240VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)200-240/AC
1セット
¥479,800
税込¥527,780
4日以内出荷
先進的なMiCORインバータ技術により、消費電力を最大25%削減し、最小サイズにし最軽量を実現、この軽量で400Aを発揮、高出力、フルデジタルインバーター制御システム電源
用途Warrior300iはあらゆるプロセス・MIG/MAG/手溶接/ Liftarc TIG 、において優れた溶接性能を発揮します
付属品電源パッケージ、SP2001スプールガン、接続コントロールボックス、電源ケーブル、3mリード付きグランドクランプ、アルゴンフローゲージレギュレータ、 (3.8 m)のガスホース、付属チップ
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力MIG (GMAW)溶接時:10-400A、手溶接(SMAW):10-300A、TIG溶接(GTAW):10-400A
相数三相/単相
電流範囲三相時アンペアー
最大入力定格18kVA14.4kW
無負荷電圧(V)80DC
入力電流(A)最大:53.2A(208V)
一次側入力電圧208-230/460VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)177-529/AC
1セット
¥2,198,000
税込¥2,417,800
4日以内出荷
デジタル・モニタを新採用しました。エコベース標準装備です。パルス溶接装備です。インバーター制御の交流電源です。環境に優しい低燃費・低騒音です。エンジン無段階回転制御機構付です。
用途パイプラインの敷設工事および一般配管工事に。
トラスコ品番105-0703
セット内容車輪止め
幅(mm)630
質量(kg)354
高さ(mm)1065
奥行(mm)1330
電圧(V)単相100
タンク容量(L)31
寸法(Φmm)【溶接棒】1.0~2.4(TIG)、2.0~5.0(手棒溶接)
使用燃料軽油
騒音値(dB)58
電流範囲(A)(TIG)DC4~300、(手棒溶接)4~250
出力(kVA)3
NETIS番号KT-100042-VE
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
翌々日出荷
高性能ディアルインバーター電源、2つのダイナミック溶接モ ード:GTAW (TIG) and SMAW (Stick)、 調整使いやすい操作パネル、クイックな設定を可能にします。様々な用途で使用する為のコンパクトなポータブル設計使いやすいインターフェイスと高度な技術、初心者から名匠への、すべての溶接工のための完璧なデザイン
用途GTAW(HF TIG AC.DC),MMAW(手溶接)
付属品MT200-AC/DC 溶接機本体、TL2612SFFX フレックス-ヘッド空令TIG トーチ、トーチスイッチロッキングタイプ、スーパーフレッ(TM)クケーブルDINSコネクター仕様、AK-3 電極等消耗品 キット、アースグランドクランプ、フローメーター付レギュレター
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力手溶接(SMAW):10-160A、TIG溶接(GTAW):5-200A
相数単相
最大入力定格9.5kVA/7.6kw
無負荷電圧(V)74DC
入力電流(A)最大:34
一次側入力電圧115/220VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)100-253/AC
1セット
¥879,800
税込¥967,780
4日以内出荷
リフトTIG溶接対応
軟鋼、ステンレス対応
電撃防止機能付
MMA(手棒溶接)とTIG溶接を切り替えることが出来ます。
取外しが可能なショルダーベルト付で、現場の持ち運びにも便利です。
仕様●出力電流:200A●使用可能溶接棒:Φ1.4~Φ5.0mm●重量:5.1kg●本体サイズ:125(W)×395(D)×212(H)mm●コード長:5m●使用率:0.25●機能:アークフォース機能付、シナジー機能、電撃防止機能付、アンチスティック機能、インバーター制御●入力電源:AC200V(単相)●付属品:電源コード5m端子カバー2コショルダーベルト
アズワン品番65-2114-34
1台
¥41,100
税込¥45,210
翌日出荷
CIGWELD トランスミグ250Iは、単相200Vで使用が出来ます。マルチプロセスインバータ電源です。半自動GMAW/ FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)とアルゴン溶接GTAW(リフトTIG)溶接が行えます。ユニットは、統合されたワイヤ送給装置を備えています。電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。(VRD機能は手溶接モードのみ作動)、そしてPFC(力率補正回路)、デジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です。スポット、スティッチ、ホールド機能搭載で現代のプロフェッショナル溶接のニーズに広範囲にお答えます。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)
付属品インバーターi 電源本体/ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIGトーチ3.6m、COMET プロフェッショナルアルゴン/混合レギュレターフローメータ付、 フィーダーロール: 0.9-1.2mm V 溝,0.6-0.9mm V 節,1.2mmU 溝アルミ、加圧ロール: 0.6-1.2mm、コンタクトチップ: 0.8mm,0.9mm、(fitted),1.0mm,1.2m、電気手溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、 シールドケーブアッセンブリー、 操作マニュアル
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力MAG,MIG溶接:10-300A、手溶接(SMAW):10-230A、TIG溶接(GTAW):10-300A
出力電圧(V)14~30DC
相数単相
最大入力定格10kVA(8kw)
無負荷電圧(V)72DC
入力電流(A)最大:34.7
一次側入力電圧240VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)200-240/AC
1セット
¥599,800
税込¥659,780
4日以内出荷
CIGWELD トランスミグ250Iに2R送給装置をセットしたダブルトーチセットです。単相200Vで使用が出来ます。マルチプロセスインバータ電源です。半自動GMAW/ FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)とアルゴン溶接GTAW(リフトTIG)溶接が行えます。ユニットは、統合されたワイヤ送給装置を備えています。電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。(VRD機能は手溶接モードのみ作動)、そしてPFC(力率補正回路)、デジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です。スポット、スティッチ、ホールド機能搭載で現代のプロフェッショナル溶接のニーズに広範囲にお答えます。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)
付属品インバーターi 電源本体・ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIGトーチ3.6m、COMET プロフェッショナルアルゴン/混合レギュレターフローメータ付、 フィーダーロール: 0.9-1.2mm V 溝,0.6-0.9mm V 節,1.2mmU 溝アルミ、加圧ロール: 0.6-1.2mm、コンタクトチップ: 0.8mm,0.9mm、(fitted),1.0mm,1.2m、電気手溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、 シールドケーブアッセンブリー、 操作マニュアル
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力MAG,MIG溶接:10-300A、手溶接(SMAW):10-230A、TIG溶接(GTAW):10-300A
出力電圧(V)14~30DC
相数単相
最大入力定格10kVA(8kw)
無負荷電圧(V)72DC
入力電流(A)最大:34.7
一次側入力電圧240VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)200-240/AC
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。