溶接用品 :「ガスゴム管」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LPガスホース 溶断・溶接用 モノタロウ 動画あり
用途溶断用 内径(Φmm)9.5 使用圧力(MPa)2.0 仕様ホース径Φ9.5mm オレンジ 外径(Φmm)16.3 概略質量(g/m)185 取扱説明書(2.1MB)
1本(10m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃)-25~70 外径公差(mm)±0.8 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0 内径公差(mm)±0.6
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

LPガス用パイロット(ガスの種火用)ゴム管。
全長(m)10 エスコ品番EA467BJ-6 オレンジ 質量(g)約735 内径(Φmm)6 呼び内径(mm)6
1個
4,450 税込4,895
当日出荷

溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
オレンジ 表示LMN 外径(Φmm)16.5 補強層2S 概略質量(g/m)190 内径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用 使用温度(℃)-25~+70
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 赤/橙 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用 最高使用圧力(MPa)2 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 青/赤 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用 最高使用圧力(MPa)2 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム 形状平滑 赤/橙 使用温度範囲(℃)-25~70 適合規格ISO3821 表示UFG 推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1 補強層高張力合成繊維
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム 形状平滑 青+赤/橙 使用温度範囲(℃)-25~70 適合規格ISO3821 最高使用圧力(MPa)2 表示UFG 推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1 補強層高張力合成繊維
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用 最高使用圧力(MPa)2 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 青/オレンジ 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン 最高使用圧力(MPa)2 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 青/赤+橙 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります