溶接用品 :「ガス遮断器」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でコンパクトな逆火防止器です。生産物賠償責任保険付です。厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445、Q774AH)逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。 適合ガス水素 トラスコ品番393-6406 型式FA-220H 質量(g)240 使用圧力(MPa)0.15 口径(Φmm)入口/M16×P1.5右メス(LQN444)M16×P1.5左メス出口/M16×P1.5右オス 火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)72 質量(g)210 機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。 生産物賠償責任保険付です。 特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。 規格小池ミニコック 機能逆火防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属) 寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 寸法(幅W×高さH)(mm)275×260 低圧圧力計(MPa)0.2 一次側圧力(MPa)~1.55 標準流量2NM3/h 二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量でコンパクトな逆火防止器です。 生産物賠償責任保険付です。 厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445) 逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

G-2 逆火防止器 アセチレン・プロパン 阪口製作所 動画あり
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス 全長(mm)90 質量(g)250 ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 標準流量(m3/h)2
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

乾式安全器として調整器出口、配管取出し口等にも簡単手軽に装着でき逆火・逆流・遮断の3要素をフルに組込んだ安全器となっております。
接続口径8A 材質(本体)C3604B
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマト産業マグプッシュ
溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。
用途調整器に取り付け、逆火防止に。 質量(g)350
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(独)産業安全研究所適合品です。水封式安全器の代替品として使用下さい。
用途集合装置用及び配管の枝管用 仕様作動表示(シグナル表示)/緑色(正常時)、赤色(異常時) 材質(本体)真鍮 接続JIS10K-20Aフランジ
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水素ガスを使用する溶接・溶断、接合、分析、窯業、冶金等の水素ガス供給設備や配管用の乾式安全器です。新たに開発した圧力感知式遮断機構と熱感知式遮断機構は、水素特有の微圧での逆火にも反応して、ガス供給を確実に遮断します。安全器本体が90℃以上に温まると逆止弁が働き、供給ガスを遮断します。正常時は緑色表示、逆火発生などの異常時は赤色表示になります。逆火原因解除後の復元(リセット)は、スライド式スリープを押し戻す簡単操作。
仕様●ロック弁スライド方式:ワンタッチスライド方式●作動表示方法:正常時:シグナル表示(緑)/逆火時:シグナル表示(赤)●逆止弁温度感知装置付:温度感知装置付(90℃) 接続口径8A 外形寸法(mm)Φ29.5×104 最高使用圧力(MPa)0.02(20kPa)~0.6(600kPa) 使用ガス水素 最大流量(m3/h)35(nor.) 接続形状入口:Rc1/4・出口:Rc1/4 関連資料(0.8MB)
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります