溶接用品 :「スタッド溶接ガン」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。
用途車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など) 溶接8~20本/分(溶接サイクル) スタッド径(Φmm)1.6~8.0(溶接可能)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600GX、FS‐800GX、FS‐1000、FS‐1200S 仕様推奨溶接径:~Φ14
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐1000GX 仕様推奨溶接径:~Φ14
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

PEM(旧ユーロテック)リフチング手動
幅(mm)(ガン)40 高さ(mm)(グリップ部から)138、(ガン/使用時)235 適合範囲M3~M10スタッド ケーブル長(m)3 外径(Φmm)(ガン部)34 本体質量(kg)0.9(ケーブルを除く) 適合材軟鋼、ステンレス鋼、黄銅(条件によりアルミ可) 対象(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接 溶接(システム)チップ付きスタッドリフティング溶接/リフティングは0~5mmの無段階調節
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機セット
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン 適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム コンデンサ容量(μF)66000 本体質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相100/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
699,800 税込769,780
翌々日出荷

【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐1000GX 仕様推奨溶接径:~Φ14
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

日本フラッシュチャック
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】MHGタイプ スタッド径M10
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600、FS‐600S、FS‐800S 仕様推奨溶接径:~Φ9
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

日本フラッシュチャック
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】MHGタイプ スタッド径M4
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

日本フラッシュチャック(袋ナット用)
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ ナット【フクロナット】Φ10
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質軟鋼
1パック(50本)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

PEM(旧ユーロテック)インサルピン専用ガン
長さ(mm)190 幅(mm)42 高さ(mm)(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145 適合範囲HeadPin:(直径)2~2.47mm、(長さ)10~55mm 寸法(Φmm)(Head Pinホルダー・カップ)62.5 本体質量(kg)0.6(ケーブルを除く) 適合材軟鋼、ステンレス鋼
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

日本フラッシュチャック(ボルト用)
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ スタッド径M3
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

日本フラッシュチャック(ボルト用)
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ スタッド径M10
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機セット
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン 適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム コンデンサ容量(μF)99000 本体質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相100/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
569,800 税込626,780
翌々日出荷

日本フラッシュチャック
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】MHGタイプ スタッド径M8
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

日本フラッシュチャック(ボルト用)
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ スタッド径M4
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

日本フラッシュチャック(ボルト用)
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】MHGタイプ スタッド径M3
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ ナットフクロ:Φ6
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

日本フラッシュチャック(袋ナット用)
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ ナットフクロ:Φ6
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本フラッシュチャック
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 適合対応スタッドガン:MHGタイプ
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本フラッシュシャフトナット
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 適合対応スタッドガン:MHGタイプ スタッド径M8~M10
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

日本フラッシュガンスタンド
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ 入数3本
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

日本フラッシュロックリング
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

日本フラッシュガンスタンド
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 入数3本
1個ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本フラッシュチャック(ボルト用)
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ スタッド径M5
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

日本フラッシュシャフトナット
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】MHGタイプ スタッド径【対応】M8~M10
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ ナット【フクロナット】Φ16
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

日本フラッシュチャック(ボルト用)
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ スタッド径M8
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

日本フラッシュチャック(ボルト用)
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ スタッド径M12
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

日本フラッシュコレットチャック
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 適合対応スタッドガン:MHGタイプ スタッド径M8~M10
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

日本フラッシュチャック用Oリング
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
1個
129 税込142
3日以内出荷

日本フラッシュガンスタンド
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】MHGタイプ 入数3本
1組
6,298 税込6,928
3日以内出荷

日本フラッシュ六角ホルダー
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ スタッド径【対応】3~6
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

日本フラッシュチャック(袋ナット用)
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品 対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ ナット【フクロナット】Φ8
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります