溶接用品 :「スーパーファイア」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
火炎温度(℃)2100
燃焼時間(分)70
トラスコ品番376-0286
質量(g)590
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228
適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
火口径(mm)Φ16
火炎形状ターボ炎
能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1セット(10本)
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
火炎温度(℃)2100
燃焼時間(分)70
トラスコ品番367-9586
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370
適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
火口径(mm)Φ16
火炎形状ターボ炎
能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1本(610g)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
ホース長さ(m)3
接手取付不可
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.54
能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約120
トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)200
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮)
空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在)
使用目的に合わせ炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
火炎形状スクリュー炎
仕様ガスは付属しております。着火装置有
TGK品番810-54-41-25
種別ガス
寸法(mm)ロックナット径Φ32×長さ228×幅68
質量(g)326
火炎温度(℃)800~2100
発熱量(kcal/h)3396
燃焼時間(分)90
ガス容量(g)200
アズワン品番5-4011-01
ガス容量(g)400
適合バーナNEOターボホースシングル、NEOターボホースダブル、スーパーターボSホースセット スーパーターボツイン※ スーパーファイア(SPタイプ)※、スーパーターボS※
入数12本
1セット(12本)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
質量(g)410(1本あたり)
容量(g)220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.54
能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約120
トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
プロパン30%、ブタン70%の強力炎。
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。
逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。
用途に応じた火力に調整ができます。
エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。
電子着火のためライター不要。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
仕様ねじ込み式
対応逆さ使用可
成分プロパン30%、ブタン70%
トラスコ品番392-1794
質量(g)360
内容量(g)190
適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断
付属品ポケトーチ用ライター付
質量(g)50(ライター含まない)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1300
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。