溶接用品 :「ダクト モール」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
【プロスタッドシリーズ】
標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。
高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。
特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。
新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。
入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。
安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
用途【主な用途】
建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。
車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。
事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。
船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。
家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。
仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ9まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒
質量(kg)25
電流(A)20
電源(V)AC100
コンデンサ容量(μF)(200V)132000
ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6
電源コード(m)1.25sq×3c‐5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×240×520
アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル
充電電圧(V)最高充電圧:200
入力周波数(Hz)50/60
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
11日以内出荷
【プロスタッドシリーズ】
標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。
高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。
特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。
新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。
入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。
安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
用途【主な用途】
建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。
車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。
事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。
船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。
家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。
仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ11まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒
質量(kg)36
電流(A)18
電源(V)AC200
コンデンサ容量(μF)(200V)264000
ケーブル長(m)スタッドガン:38sq-6
電源コード(m)2.58sq×3c‐10
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×334×615
アース線の長さ(m)38sq-3×2又ケーブル
充電電圧(V)最高充電圧:200
入力周波数(Hz)50/60
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
11日以内出荷
【スタンダードシリーズ】
スタッド専門メーカーとして長年にわたり蓄積された技術とノウハウを詰め込んだ信頼のスタッド溶接機。
独自の回路により細い径から太い径まで安定した溶接性。
特長:FVC(フラッシュボルテージコントロール)により電源を切らずに電圧の上下コントロールができます。
スタッドガンにセットしたスタッドが母材に接地していなければガンスイッチを押しても発射しない安全設計。
設定電圧に達するまでは発射しないオートロック機能による、安定した溶接性。
従来のCDスタッド溶接機に比べ、大幅な軽量・小型化を実現。
用途【主な用途】
建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。
車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。
事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。
船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。
家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。
仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ14まで)、アルミ条件によりΦ6まで、溶接間隔:2~6秒
質量(kg)70
電流(A)30
電源(V)AC100
コンデンサ容量(μF)(200V)432000
ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6
電源コード(m)2sq×3c‐10
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×330×670
アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル
充電電圧(V)最高充電圧:200
入力周波数(Hz)50/60
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
31日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。