溶接用品 :「ファン ハンディ」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本電磁測器LED ブラックライト
ケーブルレス(バッテリー)での使用も、ケーブルを繋いで充電しながらの使用も可能 バッテリーインジケーター付きで、電池残量の確認が可能 4個のLED で構成され、安定した紫外線照射 センターにガイド白色光付き。ON/OFF 自由自在(Selena のみ) 冷却ファン無し。機械冷却使用 照射距離380mm で約8000μW/cm2(Selena) 照射距離380mm で1000μW/cm2 以上の照射範囲Φ200mm
寸法(mm)ユニット:70×100×175 質量(g)約680
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります