溶接用品 :「フレーム」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。 ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。 手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。 アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。 本体裏面にガス量確認窓付 安全ストッパー付
仕様CR対応(PSC対象)品 質量(g)約44.2 本体寸法(mm)226.5×41.5×23.0 使用可能回数約390回 充填量1.02g(85%充填)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

トーチサイズΦ14mm~Φ22mmのバーナに取り付けて使用。火炎の遮断と加熱効率UP。(加熱スピード30%UP)
トラスコ品番829-1517 適合サイズ(Φmm)(トーチ)14~22
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

繊維ガラス層、アルミ層、耐熱層からなる3層構造で、耐熱性はバツグンです。
エスコ品番EA335BD 長さ(mm)200 幅(mm)250 厚さ(mm)12 瞬間使用温度(℃)2000 連続使用温度(℃)1330
1個
9,020 税込9,922
翌日出荷

作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理 火炎温度(℃)800~1300 質量(g)202(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146 点火方式圧電着火方式 発熱量(kW[kcal/h])0.23[200] ガス消費量(g/h)17 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)12 充填量(ガス)約7g
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

TASCO(タスコ)フレームマット
仕様繊維をブランケット状にした、軽量で柔軟性に富み、断熱性、耐熱性に優れています。 素材…セラミック繊維 最高耐熱温度…1300℃ サイズ…210×230×12.5mm 3枚入
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

TASCO(タスコ)フレームガード
チップに取付ける事により他の物への延焼が防げます。
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接遮光フェンス用のフレームです。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム フレーム直径(mm)28
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.35 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027) 規格C種合格品
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルミ製で見た目も美しく、軽量で高い耐久性があります。リサイクル性に優れています。
2018年トラスコ掲載ページ7 0386
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
86 税込95
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
86 税込95
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アルミニウム製で軽くて丈夫、リサイクルも容易です。組立はボルト式(接着剤不使用)で、届いたその日からご使用いただけます。組立/解体に必要な工具類も付属しています。ローリンを取り付けることができます。
用途パーテイション用のフレームとして。 付属品ステンレス製Sカン パイプ径(Φmm)28 キャスター径(Φmm)50 フレーム直径(mm)28
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
86 税込95
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
86 税込95
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長さ(mm)155 幅(mm)149 高さ(mm)51 適合規格JIS パッドノーズパッド:◯ 紫外線カット
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです
長さ(mm)161 幅(mm)147 高さ(mm)51 適合規格JIS パッドノーズパッド:◯ 紫外線カット
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm)158 幅(mm)141 高さ(mm)52 パッドノーズパッド:◯ 紫外線カット
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界初、折りたたみ可能な屏風型溶接火花用衝立です。 溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時などに容易に使用できます。 溶接や研磨などで飛散する火花の拡散防止に最適です。 キャスター付で移動も簡単です。 フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用のためリサイクルも簡単です。 従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。 ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。 トラスコ品番137-5716 幅(mm)600 材質/仕上シート耐炎繊維織物(難燃シリコン両面加工)、フレーム:アルミニウム 質量(kg)9.2 高さ(mm)1800×3枚 アズワン品番64-8784-62 脚の種類キャスター式
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

レンズ交換可。マスク併用可。
種類遮光メガネ 寸法(mm)180×94 質量(g)95 レンズ色グリーン 機能レンズ交換可、マスク併用可 材質(フレーム)軟質ビニール(通気穴あり) 材質(レンズ)エンビ
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ベンチレーター付きゴムフレームゴーグル。レンズ交換可。マスク併用可。
種類遮光メガネ 寸法(mm)180×94 質量(g)98 レンズ色グリーン 機能レンズ交換可、マスク併用可 材質(フレーム)軟質ビニール(ベンチレーター付) 遮光度1.7相当 材質(レンズ)エンビ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)約1 仕様A種合格品
1台
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)約0.7 仕様C種合格品
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
84 税込92
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
58 税込64
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
53 税込58
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)



1個
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。 二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類JIS規格品 仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用 規格JIS T8141 機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可 材質(レンズ)ポリカレンズ 特性メガネ併用可 質量(g)39 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145 材質(フレーム)プラスチック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーアボージンIR遮光メガネ 2700
一眼式フレームレス。 耐衝撃PCIRハードコートレンズ、ブラックフレーム、ブラッククッションパッド。 パッド高さ4段階調整可、フリッパーテンプル角度調整可。 ストレートモダン。
種類遮光メガネ 機能パッド高さ4段階調整可。テンプル角度調整可。 仕様角度調整可 タイプポリカレンズ 質量(g)36 フレーム色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅板に筆記でき、アルカリ洗浄で簡単に筆跡が消えるアルコール系油性マーカー。 24時間キャップなしでもペン先が乾かない。 ツイン式マーカーなので、太字と中字の使い分けができる。 ペン先の耐久性が高いので、長く使える(太字側)。
用途自動車シャシー、フレームへのマーキング 奥行(mm)19 幅(mm)139 高さ(mm)19 関連資料メーカーチラシ(0.79MB)
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
トラスコ品番856-4298 材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート 質量(kg)4.65 2018年トラスコ掲載ページ7 0394
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります