溶接用品 :「ボンベ 置き」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に 材質スチール
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 ●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計量しながらの液充填を行う際に計量・バルブ操作などの作業をボンベがグラつく事なく容易に作業ができます。
エスコ品番EA994RS 材質スチール 寸法(mm)直径250×150
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

ねじ込み式パワートーチが安定して置くことができます。 転倒防止・安全使用!
用途パワートーチの転倒防止・安全使用! トラスコ品番835-7660 材質樹脂 本体質量(g)18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

ボンベに装着し使用する安定スタンド。置いて作業する際の必需品です。 両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。 ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。 エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。 置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。 ストレート缶・ネックイン缶にも対応。
用途トーチボンベの転倒防止。 材質樹脂(P.E) 幅(mm)98 高さ(mm)28 質量(g)18 奥行(mm)88 傾斜角度(°)5
1個
399 税込439
当日出荷

ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm)300 全高(mm)700
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。角度調整可能のワイヤーホルダー付き、ワイヤーの保持ができます。ペンチ置きプレートとスパッタ付着防止剤用ポット付です。台座にマグネット付です。
用途MIG溶接トーチのスタンドホルダーとして 吸着力(N)294N
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細工作業に適した置きタイプの小型トーチです。 カセットボンベでも充てん可能です。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理 火炎温度(℃)800~1300 トラスコ品番159-4810 材質樹脂、ステンレス 長さ(mm)100 幅(mm)70 高さ(mm)162 質量(g)202 点火方式圧電着火方式 発熱量(kcal/h)500 火口外径(Φmm)20
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

赤色の置き針装備で、真空チェックの圧力変化の有無が一目で判定可能。 置き針付きゲージ
用途冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前のボンベ内の真空度チェックに。 ねじ径1/8"NPT アズワン品番64-6753-25 ゲージ径(Φmm)Φ80 圧力(MPa)0~-0.1
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現。 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減。 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※。 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的
用途ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適 仕様排出弁:有り 付属品取付用スパナ 形状(入口側)W22-14右メスナット、(出口側)RC1/4 材質(本体)C3771、Niメッキ 質量(g)980 最大流量(L/min)760 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー 環境温度範囲(℃)-5~40 圧力表示(入口側)圧力指示器、(出口側)1.6MPa計
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります