溶接用品 :「マスク 赤」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

溶接面
モノタロウ
¥699
税込¥769
材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類溶接面(手持ち式)
仕様JIS規格外
適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
色赤
質量(g)300
タイプファイバー製 耐水
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×240×120
窓寸法(幅×高さ)(mm)約90×約40
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1)本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):125×105mm。4)USBでの充電機能付き ※充電可能回数:約200回。5)リチウム電池(型番 LIR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。6)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。7)日本語の簡易取扱説明書付き
用途溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。
仕様変換時間:1/20000秒
質量(g)約450
遮光度5-8、9-13、研磨:GRINDで調節可能
紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
1箱
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1) 本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):130×110mm。4)リチウム電池(型番 CR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。5)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。6)日本語の簡易取扱説明書付き
用途TIG、MAG、MIG、アーク対応、グラインディングに対応
仕様溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。
その他【変換時間】1/20000秒【研磨時】GRINDで調節可能
付属品ヘッドバンド
質量(g)約450
種類自動遮光溶接面
遮光度5-8、9-13
紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
1箱
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1 / 1 / 1 / 1 。一目瞭然!高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルター。視野が広い!超ワイドスクリーン
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接 (直・交流 )、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む )溶接、プラズマアーク溶接 / 溶断、ガス溶接 / 溶断、砥石による研削 / 切断作業
仕様●アーク感知器:4箇所配備●有効液晶遮光部寸法:縦 95× 横 85 mm●未作動時の遮光度:DIN3.5●遮光作動時の遮光度:DIN5-8、DIN9-13 (2段階切替え)●遮光保護等級:1/1/1/1(欧州 EN379規格による)●遮光度調整:アナログ式無段階調整●遮光開始時 切替時間:1/25,000 秒
種類自動遮光溶接面
総質量(kg)0.49
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。ワイドビューモデルでクリアな視界でより広く見ることが可能です。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)
質量(g)646
寸法(幅W×高さH)(mm)95×80
遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#4~13
感度調整低ー高(無段階調節)
遮光速度(秒)1・25000
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。フリップアップモデルで外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク行えます。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)
質量(g)570
寸法(幅W×高さH)(mm)96×46.5
遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13
感度調整低ー高(無段階調節)
遮光速度(秒)1・25000
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。サイドウイングモデルで横方向の視界が広がり作業性UPします。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)
質量(g)546
寸法(幅W×高さH)(mm)100×50
遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13
感度調整低ー高(無段階調節)
遮光速度(秒)1・25000
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
ファイバーレーザ溶接で主に使用される1,000~1,100nmの近赤外線(N-IR)の帯域で、OD値7以上と必要十分な保護レベルを確保し、顔全体を包み込むヘルメット型の保護具で、安心して作業に取り掛かれます。溶接中ワークは眩しく光るので遮光度の調整が行えます。面体主要部分にジェラルミンを採用、長く安全にご仕様いただけます。
用途OD値1,000~1,100nm OD7 対応ファイバー溶接用遮光面
その他有害光線からの保護:車高の有無に関わらず常時有効
適合1000-1100nm DLB7+ IR LB8(LBレーティング値(欧EN207))、1,000-1,100nm OD7 1,064nm OD10+(OD値(米ANSI Z136))
材質機能性ナイロン樹脂/アルミニウム合金等
寸法(mm)有効液晶遮光部:横96X縦46.5
質量(g)613
保護等級遮光:1/1/1/2(欧EN379)
遮光度未動作時:2(DIN)、遮光時:4.0-8.0/8.0-12.0(DIN)
切替時間(秒)遮光開始時:1/25,000
ビーム数センサー:2個
1台
¥110,900
税込¥121,990
12日以内出荷
全ては妥協を許さないウェルダーのために:crystal2.0の新技術「CLT2.0」は、遮光度(明状態)を世界初の#2.0(可視光線透過率31%)まで引き上げると共に、ほぼ完璧な色相を目に届けることができます。ウェルダーは今まで諦めていたアークやシールドの真の色を見ることが初めてできるようになりました。新技術「CLT2.0」は、溶接作業前の遮光度(明状態)を世界初の2.0(可視光線透過率31%)まで引上げることに成功しました。これにより、溶接前後の作業も遮光面を被ったまま安全にストレスなく行えます。
さらにほぼ完璧な色相(紫-藍-青-緑-黄-橙-赤)を目に届けることでウェルダーは今まで諦めていた溶接の本当の色を見ることが初めてできるようになりました。AUTOPILOT機能は、溶接条件を変更してもアーク光の強度に合わせて遮光度(#4~#12 の範囲)を自動で調整します。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削
寸法(mm)ADF(自動遮光フィルター):50×100
質量(g)490
電源ソーラー電池、リチウム3V(CR2032)x2個(アークスタート時のみ使用)
センサー3個
遮光度[明状態]#2、[暗状態]#4~12
戻り速度(秒)0.1~2.0
遮光速度(秒)1/10000(23℃時)
作業温度範囲(℃)-10~+70
バッテリー寿命約3000時間
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
・スーパークリアフィルター#2搭載・KADFシリーズ史上最高肉眼に近いクリアな視界・広い視野を確保したワイドスクリーン・面体の重心を改良し、首の負担を軽減
用途被覆アーク溶接・MAG/MIG溶接・TIG/TIGパルス溶接(直流・交流)・エアカーボンアーク切断・プラズマアーク溶接/切断・トーチろう付・トーチはんだ付・ガス溶接/切断・砥石による研削/切断
仕様【アーク感知器】5個所配備
質量(g)485
電源【ON/OFF】全自動
感度【アーク検知】デジタル式5段階調整
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【カートリッジ部】133×114×9
保護等級【遮光】1/1/1/2(欧州 EN379規格による)
遮光度【未作動時】DIN2.0【遮光作動時】DIN5-及び、DIN9-13
有効寸法(mm)【液晶遮光部】80×95
切替時間【遮光開始時】1/25,000秒【遮光終了時】デジタル式5段階調整(0.05/0.1/0.3/0.6/1.0秒)
仕様電源手動on/自動off
材質ポリプロピレン
質量(g)570
電源ソーラー電池+リチウム電池2個
センサー2箇所
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×133×11(カートリッジ)
遮光度遮光前/#4、遮光時/#9~#13
視界範囲(mm)W100×H60
切替時間(秒)0.1、0.6、1.0(戻り/3段階切替)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×320×210
赤外線・紫外線保護#16以下
感度調整4段階切替
動作温度(℃)-5~55
遮光速度(秒)1/30000
保管温度(℃)-20~70
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/20000
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-10~55
電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)110×90
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)97×47
切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
使用期間(年)2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)110×90×8
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)96×42
切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理
使用期間(年)2
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類ヘルメット取付
材質(ヘッドギア)プラスチック
質量(g)320
プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75
材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類直かぶり
材質(ヘッドギア)プラスチック
質量(g)380
プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75
材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8(TBM-500W)から#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)
種類かぶりタイプ
遮光度前プレート#9
材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック
質量(g)380
2018年トラスコ掲載ページ7 0348
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。取付金具なしでヘルメットに装着できます。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途簡易的な溶接作業と小さな粉塵や危険性のない液体など、衝撃の程度の軽いものからの保護用としておすすめします。溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類ヘルメット
材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック
質量(g)320
2018年トラスコ掲載ページ7 0348
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.2のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途フリップアップモデル:外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク。可視サイズ W96XH46.5mm
仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13
種類自動遮光面
感度調整低-高(無段階調節)
遮光速度(秒)1/25000
クラス【光学】1/1/1/2
調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.1のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途サイドウィンドウモデル:横方向の視界が広がり作業性。可視サイズ W100XH50mm
仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13
種類自動遮光面
感度調整低-高(無段階調節)
遮光速度(秒)1/25000
クラス【光学】1/1/1/2
調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
フラシュランプをセンサーが感知し、瞬時に液晶シャターが閉じる画期的なグラスです。可視光線以外の紫外線、赤外線もカット。上下左右のあらゆる角度から散乱光を防ぎます。
用途フラシュランプ作業の施術者。
トラスコ品番411-0346
セット内容セミハードケース、レンズ保護プレート、ストラップ、レンズクリーナー
材質/仕上レンズ:液晶
質量(g)95
電源(V)太陽電池、リチウム電池(CR1220)
遮光度遮光時:#11、遮光前:#3、遮光後:#11
遮光速度(秒)0.0002
紫外線カット○
調整機能ツル調整:○
角度調節○
1個(1個)
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!
ソーラー電池の充電式。
電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。
手溶接棒からTIG溶接まで対応
防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。
安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面
通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。
溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート×2枚
寸法(mm)108×51×5
質量(g)42
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽電池および内蔵電池
有効視野(mm)幅92×高さ36
遮光度作業前:#3、溶接時:#11
保証期間1年間
反応速度(秒)1/3000
電流範囲(A)30~300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。
手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/25000!
トラスコ品番355-7511
質量(g)490
使用温度範囲(℃)-10~+55
フィルターサイズ(mm)110×90
使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池
遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能
視界範囲(mm)98×44
切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)
感度調整高低2段階調節
遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
いまお使いの手持ち面に取付けるだけ
使いやすさを追求したフィルター
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
超カンタン!
今お使いの手持ち面に取り付けるだけ。イラストを参考にして、お手持ちの溶接面にC-10#10の太陽電池部分を外側に向けて取り付けてください。
溶接作業が超ラク!
アーク点火前遮光度 #3 アーク点火後遮光度 #10 自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
超安全!
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート 2枚
寸法(mm)108×51×5
質量(g)42
電源太陽電池および内蔵電池
有効視野(mm)92×36
遮光度溶接前:#3、溶接時:#10
保証期間1年
戻り速度(秒)0.4
電流範囲(A)30~300
遮光速度(秒)1/3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 SLの交換用液晶フィルターです。
自動電源オンオフ機能。
遮光度数#8~#12の5段階の遮光度調整設定。
感度:4段階調整
紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護。
液晶フィルターサイズ:42mmX93mm
用途SL溶接ヘルメット
質量(g)180
タイプ交換部品
規格EN 379(液晶フィルター)
シリーズSL
本体寸法(mm)42×93
感度4段階
定格寿命(時間)約1,500(バッテリー)
遮光度#8-#12(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)42×93
溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, TIG
画面寸法(mm)93(縦)×42(横)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。
新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。
遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。
感度:5段階+2モード調整
紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。
バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用
液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能
質量(g)180
タイプ交換部品
規格EN 379(液晶フィルター)
シリーズ9100
本体寸法(mm)73×107
感度5段階+2モード
定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)
遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)73×107
溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
従来のパスコ製品の丸面H型やヘルメットA型(H)と同じく耐水性で、上質なコーティングを施しています。定番色ではない鮮やかな色の為、カスタマイズをご希望の方にお勧めです。
種類溶接面(かぶり式)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×21×16.5
4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。
パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。
素ガラス・遮光度10のプレート付き
用途溶接時の手持ち溶接面として使用します。
種類ハンドシールド
付属品素ガラス・プレート#10
材質面部:パスコ、柄:木
質量(g)350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×405×138
従来のパスコ製品の丸面H型やヘルメットA型(H)と同じく耐水性で、上質なコーティングを施しています。定番色ではない鮮やかな色の為、カスタマイズをご希望の方にお勧めです。
種類溶接面(手持ち式)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×21×16.5
クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。
100Ⅴタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。
作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。
センサー4箇所有り。
用途遮光度#5~#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。
仕様自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒~1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下
トラスコ品番818-9274
セット内容保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚
材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン
質量(g)550
電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×305×207
遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)
感度調整ダイヤル調整(無段階調整)
切換時間1/25000 秒
動作温度範囲(℃)-10~+55
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
明状態で遮光度2.5を実現し、明るく鮮明な視界にすることで視認性を極限まで高めた自動遮光溶接面。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削
仕様(形状安定)溶接マスク:最高220℃/428°Fに対応、フロントカバー・レンズ:最高137℃/279°Fに対応
付属品溶接ヘルメット、使用マニュアル、保存バッグ、バッテリー、保証書カード、フロントカバー・レンズ
材質(マスク)PA6.6
色(マスク)黒
質量(g)(溶接ヘルメット)482
電源2×バッテリー3V交換可能(CR2032)
センサー可動式センサースライダーを動かす事でアーク検出角度を60°と80°の2種類の範囲から選択可能
遮光度明状態:SL 2.5暗状態:SL 8-12
寿命(作業時のバッテリー)約3000時間
保護機能(ADF)反射しないフロントカバー・レンズと内部カバーレンズ
切替時間(秒)明状態から暗状態へ:1/10000(23℃時)、1/15000(55℃時)暗状態から明状態へ:0.05~1.0(調整可能)
赤外線・紫外線保護あらゆるシェードレベルで常時カット
保管温度範囲(℃)-20~+80/-4°F~176°F
作業温度範囲(℃)-10~+70/14°F~158°F
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
こんなお得な商品も!

スパッタ防止プレート ポリカーボネート 色付き
モノタロウ
¥249
税込¥274
遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接
仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品
材質/仕上ポリカハードコート
寸法・サイズ(mm)50×105
溶接後の目視確認や研磨作業が可能なフリップアップ機能と遮光度4/5-14までを自動で制御する自動遮光度制御機能を持つ自動遮光溶接面。
対象物の本当の色彩を確認できるTrue-Color View機能や、溶接終了後に母材から放たれる光に合わせてゆっくりと遮光が戻るTwilight機能が付いています。
柔軟に調整可能な感度の設定範囲。新たに超高感度を設定可能。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削
仕様(形状安定)溶接マスク:最高220℃/428°Fに対応、フロントカバー・レンズ:最高137℃/279°Fに対応
付属品溶接ヘルメット、使用マニュアル、保存バッグ、バッテリー、保証書カード
質量(g)(標準のヘルメット)530、(PAPRヘルメット)730
電源太陽電池、2×バッテリー3V交換可能(CR2032)
センサー3つのセンサー
遮光度フリップアップオープン時:SL 1マニュアル遮光度調整モード時:SL 4/5-14自動遮光度制御モード時:遮光度SL 5から14まで自動的に行い、プラスマイナス2で遮光度を個別に調整可能
寿命(作業時のバッテリー)約3000時間
視野82×102mm(フリップアップをオープンした場合)、50×100mm(フリップアップをクローズした場合)
切替時間(秒)明るい環境から暗い環境へ:1/10000(23℃時、55℃時)暗い環境から明るい環境へ:0.3~1.5(特許取得済みのTwilightテクノロジーの場合)
赤外線・紫外線保護あらゆるシェードレベルで最適な保護
保管温度範囲(℃)-20~+80/-4°F~176°F
作業温度範囲(℃)-10~+70/14°F~158°F
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
1
2
次へ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。