溶接用品 :「ミニ アセチレン ガス」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃)3100 付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg)8 鉄板溶接(mm)3 硬ロウ付Φ1/4”~4” 消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

1個
69,700 税込76,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック 質量(kg)1.54 能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8" ホース長さ(m)1.5 燃焼時間(分)約120 トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15 ガス消費量(g/h)200
1組
11,980 税込13,178
当日出荷

プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
ガス容量(g)338 トラスコ品番376-0413 取付方式ねじ込み式 適合バーナロキシー400Lキット
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーナーホルダー、ホースホルダー付。 アセチレンボンベ3.6lの運搬が便利です。アセチレンバーナーとの組み合わせに最適。
使用ガスアセチレン 車輪径(Φmm)100
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

仕様溶接、切断作業にこれ1台!ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

仕様カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付ネジ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
219,800 税込241,780
5日以内出荷

小型溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M アズワン品番65-9248-26
1台
118,000 税込129,800
8日以内出荷

。堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板 アズワン品番65-9248-27
1台
111,600 税込122,760
8日以内出荷

スリーブロック方式です。 ミニ・コック(日東工器製)と互換性があります。
用途溶断ホース用プラグ(アセチレン用)として。 トラスコ品番217-1952 材質鋼鉄、クロムメッキ 接続部のサイズΦ9mm 品名ガス用プラグ 最高使用圧力(MPa)0.9 適合流体ガス
1個
629 税込692
翌日出荷

仕様カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付カプラ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷

スリーブロック方式です。 ミニ・コック(日東工器製)と互換性があります。
用途溶断ホース用ソケット(アセチレン用)として。 トラスコ品番217-1951 材質真鍮製、クロムメッキ 接続部のサイズΦ9mm 品名ガス用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.9 適合流体ガス
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

高圧ガス保安法適用除外のため、取り扱いが簡単です。 プロピレン・プロパン・イソブタン混合ガスです。
用途カートリッジ式バーナ用 トラスコ品番858-0279 容量(g)410 主な適合トーチHT133SW、HT133SC、HT131S、HT131D1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ハタヤリミテッド自動巻ガスホースリール
酸素・アセチレン溶接用ガスホースリールです。
仕様ラバー 常用圧力(MPa)酸素:1.0、アセチレン:0.2 取付金具(一次側)/酸素:右ねじニップルM16×P1.5、アセチレン:左ねじニップルM16×P1.5、(二次側)/逆火防止器(ミニタックル)、クイックジョイント(アポロコック)、雌雄一式
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドハタヤガスリール
フィルター付安全ガス抜孔。二重構造の中心軸。逆火防止器付。生産物賠償責任保険付。徹底した安全設計。
接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5 常用圧力(MPa)1.0 使用吹管取付金具:逆火防止器(ミニタックル)クイックジョイント(アポロコック)雌雄一式 仕様逆火防止器:逆止弁作動圧力0.0015MPa トラスコ品番126-9160 形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース 幅(mm)485 質量(kg)15.2 高さ(mm)358 長さ(m)30 奥行(mm)341 内径(Φmm)5.0 外径(Φmm)11.5
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

ヤマト産業ウルトラミニ
逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵した配管用調整器です。
使用方法配管ライン用 質量(kg)1.6
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小円ガス切断機 千代田精機 動画あり
千代田精機小円ガス切断機
H型鋼の穴あけに最適です。軽量、シンプル設計で、大きな円も高精度な切断が可能です。横アームを逆方向に差し込めば、Φ300mm穴の切断が可能です。火炎調整は、ピシャッター(ワンタッチ・ガスバルブ)により一度だけ。
1台
369,800 税込406,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

わずか40gの中に逆流防止・逆火防止・ワンタッチカプラ機能を有した切断機酸素側乾式安全器です。
取付場所溶断器側 規格小池・日東ミニコック 機能逆火防止 標準流量(m3/h)1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.05MPaの時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子着火のためライターは不要です。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。ホース付きのため、狭所での作業に最適です。使用するNEOマップガスは高圧ガス保安法適用除外のため、取り扱いが簡単です。
用途ロウ付け作業に。 火炎形状ターボ炎 トラスコ品番829-1513 セット内容NEOマップガス、ベルト用フック、ケース(HT133SCのみ) 2018年トラスコ掲載ページ7 0306
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

使用ガスアセチレン 質量(kg)1.8 ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

超軽量ホース(従来ホースの約半分)。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。
用途酸素・アセチレン用。 内径×外径(Φmm)5.0×11.5 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途溶断器用ツインホース(ミニカプラ仕様) 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース内径(Φmm)5 使用カプラー日東工器製ミニカプラ:S225SH、S335SH、S225PH、S335PH 使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
1巻
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能.
用途溶断器用ツインホース(ミニカプラ仕様) 長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース内径(Φmm)5 使用カプラー日東工器製ミニカプラ:S225SH、S335SH、S225PH、S335PH 使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
1巻
12,980 税込14,278
5日以内出荷

燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途溶断器用ツインホース(ミニコック仕様) 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース内径(Φmm)5 使用カプラー日東工器製ミニカプラ:CC225SH、CC335SH、C225PH、C335PH 使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
1巻
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)(LPG)0.02 酸素圧力(MPa)0.3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用 ホース径(Φmm)5 保証耐圧力(MPa)1.5 カプラータイプ小池 付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2) 仕様小池・日東ミニコック 種別コック式
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小池酸素工業A切 C2H2火口
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にQジョイント(ロック機構なし)が付いてミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
ホース内径(Φmm)5 使用圧力(MPa)1以下 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) 仕様日東ミニカプラ 付属品(カプラ)ホース側付属(STO-4、STG-4、PHO-4、PHG-4付)溶断側(酸素:P-TO 可燃性ガス:P-TG)ゲージ側(酸素:S-RO 可燃性ガス:S-RG)付 使用温度(℃)-10~+60 使用ガス酸素+アセチレン カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)11.2 ホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ) 適合ガス酸素・アセチレン 常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大) 仕様Fタイプ(アポロバンド方式) タイプ小池・日東ミニコック
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
ホース径(Φmm)5.0 保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)0.15(アセチレン) 付属品サンロック付 仕様小池・日東ミニコック
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
使用ガス酸素+アセチレン 仕様小池・日東ミニコック 付属品(カプラ)ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) ホース内径(Φmm)5 カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト産業SSミニーAC
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接ライン用 仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:IIR/その他:C3604B・SUS304 質量(kg)1.1 使用温度(℃)-10~40 使用ガスアセチレン 標準流量(m3/h)3.2(P2=0.1MPa) 一次側圧力(MPa)0.05~0.12 二次側圧力計(MPa)0.2 最大流量(m3/h)4.0(P2=0.1MPa)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。 火炎温度(℃)2350 仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8” 付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート トラスコ品番423-1147 質量(kg)3.4 火炎形状ターボ炎
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ヤマト産業OKコック
エコ商品
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
タイプ小池・日東ミニコック 主な用途調整器直結用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業OKコック
酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用 タイプ小池・日東ミニコック
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります