溶接用品 :「メタルプライマー」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
570~590mPa級高張力鋼用で、プライマー塗布鋼板を対象としたすみ肉溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。
用途橋梁・造船等の570~590mPa級高張力鋼のすみ肉溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 ガスの種類CO2 JIS規格Z3313 T57J1T1-0CA-G-U AWS規格A5.29 E80T1-GC ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSM-1F
エコ商品
メタル系シームレスフラックス入りワイヤです。無機ジンクプライマー塗布鋼板の高速水平すみ肉溶接における耐ビット性が優れており、特に造船や橋梁などの水平すみ肉溶接に最適です。
用途造船、橋梁、鉄骨など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種構造物の下向すみ肉及び水平すみ肉の溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.2 電流範囲(A)水平すみ肉:180~320、下向すみ肉:180~320 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

プライマー塗布鋼板を対象としたすみ肉溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。 汎用型全姿勢溶接用ワイヤに比べ、プライマー塗布鋼板での耐ピット性が良好です。 アークがソフトで安定しており、スパッタの発生量が少なく、スラグはく離性が良好です。 ビードのそろいが良く、光沢のある美しいビードが得られます。
用途造船、橋梁、鉄骨などの軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種構造物の下向すみ肉及び水平すみ肉の溶接。 電流範囲(A)(水平すみ肉)180~320、(下向すみ肉)180~320 仕様溶着金属の化学成分一例(%):C/0.04、Si/0.55、Mn/1.50、P/0.015 ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)27 引張強度(MPa)580 吸収エネルギー(J)80(0℃) ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

キスウェル(旧:高麗溶接棒)一般軟鋼用フラックス入ワイヤー
プライマー塗布鋼板の溶接での耐気孔性が優れた下向および水平すみ肉溶接用スラグがあるメタル系フラックス入りワイヤーです。特に造船・橋梁などの水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適です。またスパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途メタル系フラックス 入りワイヤ。 鉄骨、 産機、 建機などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DM) 被覆系メタル系 その他MX-Z200(神鋼)、SM-1(日鉄溶接工業)、FG-50M(川鉄)、PL-22(住金)、YM-2M(松下)の相当品 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

プライマー塗布鋼板での耐気孔性(耐ピット、耐ガス溝)にすぐれた下向および水平すみ肉用炭酸ガスアーク溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。 溶着速度が高く作業効率が向上し、スラグも薄く、その剥離性、ビード外観、アークの安定性など作業性にすぐれています。
用途造船、橋梁、鉄管などの下向、水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適。 JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U AWS規格A5.20 E70T-1C該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります