溶接用品 :「モップ用クロス」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特製筒型モップ(ヒレヒレ付)クロスは電解液を使用したステンレス溶接焼け取り用のモップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。 また、電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け中性電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。 モップ(クロス)の端部分(通称=ヒレヒレ)が、溶接変色ヵ所の狭い部分の焼け取りに最適で効果的。
寸法(mm)100×30 液性中性電解液用/酸性電解液用
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

ケミカル山本CROWNモップ-SB
ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。交流/特殊出力の両用型です。耐久性に優れ全面使用可能です。処理速度にも仕上がりにも自信あり!。二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。フィット感、保水性も抜群です。隅まで届く優れものです。W型スミ肉電極にCROWNモップ-SB(クロス)を取付けることが出来ます。
適合板状電極 寸法(mm)20×80
1袋(15枚)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

ケミカル山本CROWNモップ-SW
ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。交流/特殊出力の両用型です。耐久性に優れ全面使用可能です。処理速度にも仕上がりにも自信あり!。二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。フィット感、保水性も抜群です。隅まで届く優れものです。W型スミ肉電極にCROWNモップ-SW(クロス)を取付けることが出来ます。
適合W型スミ肉電極 寸法(mm)45×50
1袋(18枚)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

ケミカル山本CROWNモップ-SU
ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。交流/特殊出力の両用型です。耐久性に優れ全面使用可能です。処理速度にも仕上がりにも自信あり!。二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。フィット感、保水性も抜群です。隅まで届く優れものです。U型スミ肉電極とU型一般電極にCROWNモップ-SU(クロス)を取付けることが出来ます。
適合UW型スミ肉電極/U型スミ肉電極/U型一般電極 寸法(mm)100×65
1袋(8枚)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップです。電源機とグリップコード、電極にモップを取付け中性電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。溶接変色箇所の狭い部分の焼け取りに最適で効果的です。板状電極厚手モップは中性塩電解液の仕様に最も効率の良い条件で、ステンレス溶接焼け取りの作業出来る様に設計され優れたクロスです。板状電極の先端からはめ込みます。消耗した際は上下を反対にして取付けて使用します。
寸法(mm)95×W40、板状電極:20 電極板状電極
1箱(20枚)
8,980 税込9,878
翌々日出荷

ケミカル山本CROWNモップーSS
ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップで、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップです。電源機とグリップコード、電極にモップを取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。交流/特殊出力の両用型です。耐久性に優れ全面使用可能です。処理速度にも仕上がりにも自信あり!。二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。フィット感、保水性も抜群です。隅まで届く優れものです。
寸法(mm)45×45 電極S型スミ肉電極:28mm
1袋(20枚)
5,390 税込5,929
翌々日出荷

S/S-Uni2 スーパーシャイナーUni2 Plus! ケミカル山本 動画あり
電極・モップ交換時に出力を切れる親切設計 粉じん・ノイズ対策をさらに強化 従来品よりさらに軽量コンパクト(4kg) 焼け取り・研磨から不動態化まで比較的小物部品や板金に最適 ウルトラ不動態被膜形成により対塩素孔食性が飛躍的に改善 スパーク痕のない優美な仕上がり 6価クロムの発生なし 多彩な電極-曲面電極・スリット電極・三角コーナー電極・平面電極 SUS表面へのマーキングもフリーハンドで可能なマーキング電極もオプションで取扱いあり
用途平面上の焼け取り、電極が入りにくい凹面・球面・すき間部・複雑な曲面・井桁状溶接の焼け取りに 研磨・ガンコな安全靴跡除去・サビ汚れの洗浄・ステンレス表面へのマーキングなど 付属品Uni-Plus100型電源コードアースコードUni用クリップ付コードUni用電極グリップコードUni用電極凸ホルダーUni用電極凸ホルダーカバー Uni用三角コーナー電極コード拭き取り用クロスワイパー電解液容器シミ防止剤セットUni用曲面電極Uni用曲面電極モップUni用曲面電極モップ固定クリップUni用スリット電極Uni用スリット電極モップUni用平面電極ミニキャップモップUni用平面電極モップUni用平面電極モップ固定OリングUni用三角コーナー電極モップUni用三角コーナー電極固定チューブ 質量(kg)4.0 入力電圧(V)100/200 出力電流(A)最大20
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります