溶接用品 :「ヤマト産業 切断器」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm)1~100 付属品適合火口3本 適合火口/A1A、A2A、A3A トラスコ品番828-9251 型式大型A号 全長(mm)517 タイプメッキ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm)1~30 適合(火口)M1A、M2A、M3A トラスコ品番820-2721 セット内容適合火口3本 型式中型 全長(mm)465.5 タイプメッキ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
用途ガス切断およびガス溶接作業に 能力(mm)(溶断)2~6 適合火口/200~500(7本付) トラスコ品番820-2722 セット内容切断用火口3本・溶接用火口7本 型式中型 全長(mm)465.5 タイプメッキ 切断能力(mm)1~30 溶接能力(mm)2~6
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ヤマト産業火口
適合大型A号切断器(アセチレン用) 質量(g)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433 質量(g)吹管/645 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 火口なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A型切断器 阪口製作所 動画あり
用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)500 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 質量(g)795
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型ネオ吹管(火口3本付) 中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm)460 質量(g)吹管:640/火口:65 火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

千代田精機CPL-A型切断器 (プロパン切断器)
エコ商品
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名プロパン 切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50 火口No.1・No.2・No.3 仕様プロパン用 付属品火口:3本 種別CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm)535 質量(g)吹管:850/火口:120 火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa)酸素:0.4/プロパン:0.04 使用吹管CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ヤマト産業大型B号切断器
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)620 質量(g)1060 切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200 酸素圧力(MPa)0.5~0.6 火口番号4、5、6 関連資料(0.56MB)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)482(火口除く) 質量(g)750 切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30 酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3 火口番号1、2、3 関連資料(0.56MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)632(火口除く) 質量(g)1060 切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200 酸素圧力(MPa)0.5~0.6 火口番号4、5、6 関連資料(0.56MB)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)567(火口除く) 質量(g)960 切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号1、2、3 関連資料(0.56MB)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6 全長(mm)545.5 質量(g)960 切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号2001/2/3
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm)535 質量(g)吹管:850/火口:125 火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30 全長(mm)395 質量(g)610 使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02 JIS規格JIS1形1号相当品 火口中切
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

用途ナット式(N式)OKホース用 主な用途ホース中間用 規格小池・日東ミニコック タイプホースナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業中型溶接器
酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。 適合200~500(7本付) トラスコ品番281-6024 型式中型 質量(g)520 溶接能力(mm)2.0~6.0
1セットほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)92 質量(g)120 取付ねじW16×20山 使用ガスアセチレン 使用吹管A型切断器
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン トラスコ品番851-3228 全長(mm)97
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80 適合1220N火口 全長(mm)517 質量(g)790 接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口 ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540 ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 全長(mm)430 質量(g)610 JIS規格JIS1型1号相当品 火口中切
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります