溶接用品 :「ライターガス抜き」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
商品豆知識
炎温度1200度!!アウトドアに役立つ4つ(はさみ・やすり・栓抜き・小型ナイフ)の便利ツール付き。
本格コンパクトバーナーに、便利ツールが付いてアウトドアに便利。
市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
火炎温度(℃)1200
寸法(mm)W20XD87XH40
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)82
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。