溶接用品 :「伊藤工機」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
商品豆知識
LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
用途LPガス調整器
容量1kg/h(LPG)
圧力入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa
接続入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手)
使用流体LPガス(気相)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。逆止弁が内蔵されており、流体が逆流しない構造となっています。
用途ガス配管資材に
質量(kg)0.2
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
接続Rc1/4
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)53
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
ハンドルを回転することで連結した弁体を本体のシート部に押し付け流路を開閉する弁です。
用途ガス配管資材に
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。
用途ガス配管資材に
質量(kg)0.2
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
接続Rc1/4
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)52
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止
質量(kg)9
内径寸法(Φmm)330
寸法h(mm)310
適合ボンベLPガス10kg
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。
用途ガス配管資材に
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲-5~60℃
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
ストレーナー100メッシュ
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
I・T・O製バルク貯槽用アンカーボルト・アース棒セットです。
用途バルク貯槽の基礎固定と大地との電気的接地
LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
用途LPガス容器の転倒防止
材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂
ベルト長さ(cm)50~185
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
用途LPガス容器の転倒防止
材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂
ベルト長さ(cm)50~185
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。出口側のネジ部の片方がふさがっており、流路の端部に取り付けます。
用途ガス配管資材に
質量(kg)0.5
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
接続Rc1/4×Rc1/2
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)25×25.5
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
使用ガスプロパン
適合LPG
質量(kg)1.3
ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)6
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。
用途ガス配管資材に
質量(kg)0.5
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
接続Rc1/4×Rc1/2×Rc1/2
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)25×52
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
10kg容器用「転倒無し」の上から8kg容器用リングを被せることで、8kgLPガス容器にも対応!
用途「点灯無し」追加オプション
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
「転倒無し」(一般高圧ガス容器用)並列設置時の安定性を向上!
用途「点灯無し」追加オプション
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
LPガス容器(20kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止
質量(kg)10
内径寸法(Φmm)330
寸法h(mm)610
適合ボンベLPガス20kg
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
一般高圧ガス容器を転倒から保護するためのものです。
用途一般高圧ガス容器の転倒防止
質量(kg)18.5
内径寸法(Φmm)240
寸法h(mm)1020
適合ボンベ一般高圧ガス
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
「転倒無し」(10kg、20kg容器用)並列設置時の安定性を向上!
用途「点灯無し」追加オプション
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
LPガス容器(50kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止
質量(kg)20
内径寸法(Φmm)380
寸法h(mm)1020
適合ボンベLPガス50kg
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
「転倒無し」(50kg容器用)並列設置時の安定性を向上!
用途「点灯無し」追加オプション
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
「転倒無し」20kg容器用パイプのみの販売です。10kgLPガス容器用「転倒無し」に追加して20kg容器にも対応!
用途「点灯無し」追加オプション
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
「転倒無し」10kg容器用パイプのみの販売です。20kgLPガス容器用「転倒無し」に追加して10kg容器にも対応!
用途「点灯無し」追加オプション
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガスプロパン
適合LPG
形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口
質量(kg)1.2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(Nm3/h)6
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPG用調整器。
トラスコ品番306-1434
質量(kg)1
使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.8、2次側/0.01~0.15
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
仕様ゲージ圧…圧力計0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.02~0.1MPa(0.2~1kgf/cm2)
使用ガスプロパン
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。