溶接用品 :「位置決め マグネット」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。 材質(本体)スチール 材質(磁石)フェライト 使用角度(°)45/90/135 磁力スイッチ:有
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。
用途ワークの固定や位置決めに適しています。 ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。 使用角度(°)45/90/135 材質(本体)スチール 材質(磁石)フェライト 磁力スイッチ:無し
1個ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ7 0328
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接作業時の位置決めや仮止めに、角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。
用途溶接作業、仮止め作業に 寸法(mm)140×88×28 質量(g)678 吸着力(N)360 使用角度(°)45、90
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。 材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.15~210°の範囲で角度を形成できます。角度を決めた後、。付属の六角レンチで本体中心部のネジ穴を締めて固定させてください。2.磁力のON/OFFを切替できるので、固定が簡単!。便利で安全に使用できます!
用途建設業での金属仕上げ、鉄部品の溶接位置決めなど 型番TW-WM11 サイズ(mm)長さ168×高さ104×幅31 入数1本(付属品:六角レンチ) 保持力約50kg
1本
8,298 税込9,128
3日以内出荷

20~200°の範囲で角度を形成できます。
用途建設業での金属仕上げ、鉄部品の溶接位置決めなど 型番TW-WM10 サイズ(mm)長さ120×高さ78×幅16 入数1本(付属品:六角レンチ) 保持力約35kg
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

鋼材の成形・保持・位置決め・軽作業の組み立て時など、様々用途でお使いいただけます。丸・平・四角いワークを保持し、位置決めができます。
用途軽作業と狭い場所でのワークの保持に。 トラスコ品番661-0454 セット内容XFV2×2、XNV2×2(マグホールド2種類) 幅(mm)XFV2:55/XNV2:85 高さ(mm)XFV2:35/XNV2:50 奥行(mm)XFV2:41/XNV2:52 吸着力(kg)XFV2:8/XNV2:16/【鉄板】XFV2:8/XNV2:16
1セット(1組)
5,898 税込6,488
翌日出荷

鋼材の成形・保持・位置決め・軽作業の組み立て時など、様々用途でお使いいただけます。丸・平・四角いワークを保持し、位置決めができます。
用途軽作業と狭い場所でのワークの保持に。 トラスコ品番661-0455 セット内容XDV4×2、XFV4×2(Vパッド2種類) 幅(mm)XDV4:50/XFV4:55 高さ(mm)XDV4:29/XFV4:35 奥行(mm)XDV4:25/XFV4:41 吸着力(kg)XDV4:6/ XFV4:8/【鉄板】XDV4:6/XFV4:8
1セット(1組)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。 異方性磁石
用途溶接作業の仮止めに 材質鉄・ABS樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に 使用角度(°)45、90、135
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。 材質(本体)スチール 材質(磁石)フェライト 使用角度(°)30/45/60/75/90/105/120/135/150 磁力スイッチ:有
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)マグホールドデュオ
溶接作業用の強磁力マグネットです。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。90度の角度での保持が可能、強磁力でしっかり固定します。2つのスイッチ付きだから、更にワークからの取り外しがラクになり、鉄粉除去がスムーズです。溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーになります。
用途溶接組み立て時の材料保持に。 仕様磁力のON/OFF機能付き 材質 種類磁石:フェライト 保持角度(°)90
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。 寸法(mm)144×87×24 材質(本体)スチール 吸着力(N)294 材質(磁石)ネオジウム 使用角度(°)15~210(自在) 磁力スイッチ:有
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。強磁力モデルです。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。力強い保持力を求める方や、大きな母材作業をされる方にオススメです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。 寸法(mm)152×130×35 材質(本体)スチール 吸着力(N)539 材質(磁石)ネオジウム 使用角度(°)45/90/135 磁力スイッチ:有
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

マグスイッチマグホイール
車輪部全体がマグネットになっており、鉄板やパイプに吸着した状態での装置移動が可能です。
用途位置決めガイド、鋼板送り、パイプの運搬等の装置固定に適しています。 自走式装置の車輪にも。
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンワ測定溶接ガイド定規
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。 目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで 使用温度範囲(℃)-20~70 直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm) 材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304 本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります