カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 溶接ガスホース・調整器・カプラ(2)
        • 溶接トーチ(46)
        • 溶接掃除用品(4)

溶接用品 :「内径13mm」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクトCO2トーチ用ノズルパナソニックコネクト(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
細径ノズル ダイヘン細径ノズルダイヘン(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
狭い所の溶接に対応できます
TIG標準ガスレンズノズル パナソニックコネクトTIG標準ガスレンズノズルパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
絶縁付ノズル ダイヘン絶縁付ノズルダイヘン(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
CO2ノズル パナソニックコネクトCO2ノズルパナソニックコネクト(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
Nタイプノズル(200A絶縁付) トーキンNタイプノズル(200A絶縁付)トーキン(7件のレビュー)
879税込967
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)180/200取付外径(Φmm)19適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)適合機種CSL-18、20適合電流(A)350A
ガスレンズノズル ダイヘンガスレンズノズルダイヘン
5,698税込6,268
1箱(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合HDT-150A、HDT-150FA、HDT-150PA、HDT-200A、HDT-300全長(mm)42
CO2/MAG溶接用部品絶縁付ノズルNo.8 ダイヘンCO2/MAG溶接用部品絶縁付ノズルNo.8ダイヘン(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5個)
当日出荷
ダイヘン純正部品です。 他社メーカー溶接トーチにも使えます。
トラスコ品番306-0284種別ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス)全長(mm)75.5質量(g)30内径(Φmm)13外径(Φmm)19適合電流(A)200主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
TIG細径ガスレンズノズル No-8GAL パナソニックコネクトTIG細径ガスレンズノズル No-8GALパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
内径(Φmm)13全長(mm)41.5主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
部品 ブルートーチBT3500-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500-30ダイヘン
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
CO2 絶縁付ノズル 東安CO2 絶縁付ノズル東安
2,798税込3,078
1箱(5本)
4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)75電流(A)180200外径(Φmm)19主な適合トーチダイヘン:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、松下/Panasonic:3型ニューレッドトーチ YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
酸素ホース コクゴ酸素ホースコクゴ
689税込758
1本(1m)ほか
当日出荷から15日以内出荷
酸素切断や溶接作業に多く使用。
最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70
部品 ブルートーチBT3510-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510-45ダイヘン
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのトーチです。
部品 ブルートーチBT2000-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT2000-30ダイヘン
4,498税込4,948
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
CO2ノズル 東安CO2ノズル東安
4,498税込4,948
1セット(10本)
当日出荷から4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
部品 ブルートーチBT3500-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500-45ダイヘン
3,298税込3,628
1箱(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
Nタイプノズル(500A) トーキンNタイプノズル(500A)トーキン(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(5個)
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNノズル電流(A)500全長(mm)88質量(g/個)150適合トーチN(箱)ブルー取付外径(Φmm)25
部品 ブルートーチBT3520F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520F-30ダイヘン
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500F-30ダイヘン
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
ガスレンズノズル トーキンガスレンズノズルトーキン
10,980税込12,078
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルノズル(No.8A) ダイヘンメタルノズル(No.8A)ダイヘン
2,998税込3,298
1箱(5個)
当日出荷
種別ノズルNo.8(メッキ無し)全長(mm)75寸法L(mm)75内径(Φmm)13外径(Φmm)20寸法D(mm)20主な適合トーチWTC-3501、WTC-3502、WTC-3503、WTC-3504、WTC-3001、WTC-3002、WT-64、WT-65、WT-66、WTG-43、WTG-53組合せブッシュU608T00、組合せバッフルU2437H01
ロボメイト マツモト機械ロボメイトマツモト機械
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
ロボメイトはアーク溶接用ロボットの溶接トーチのノズル内に付着したスパッタを自動的に除去し、スパッタ付着防止液を自動的に塗布する装置です。本体カバーはステンレス製で防錆効果が得られ、スパッタ防止液などによる影響を抑えられます。すべて近接スイッチにより作動するのでインターフェイス工事が不要です。設置が簡単でどのメーカーのロボットでも、既に納入されているロボットにもすぐにセットできます。ロボットの連続稼働時間が大幅に延び、生産性と品質が向上します。RNP-5型と組み合わせて使用することで、ワイヤ切断とノズルの清掃・スパッタ付着防止液の塗布を行うことが可能となります。
本体質量(kg)3入力電圧(V)100(50/60Hz)回転速度(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)使用可能薬液スパッタ付着防止液:プロテクアJ回転トルク(N・m)0.9/0.8(50/60Hz)
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
内径(mm)13仕様メタル製適合No.8主な適合トーチAW-12
部品 ブルートーチBT2000-40 ダイヘン部品 ブルートーチBT2000-40ダイヘン
4,498税込4,948
1箱(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
TIG細径ガスレンズノズル 東安TIG細径ガスレンズノズル東安
2,398税込2,638
1セット(3本)
3日以内出荷
主な適合トーチ【レッドティグトーチ】YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□【8型トーチ】YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
部品 ブルートーチBT3500V-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500V-45ダイヘン
3,298税込3,628
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
形ハンドルタイプで電圧検出線付きのタイプのトーチです。
部品 ブルートーチBT3510-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510-30ダイヘン
3,298税込3,628
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510F-30ダイヘン
3,298税込3,628
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3520F-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520F-45ダイヘン
3,298税込3,628
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510F-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510F-45ダイヘン
3,298税込3,628
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3520-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520-60ダイヘン
3,298税込3,628
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500V-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500V-60ダイヘン
3,298税込3,628
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500F-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500F-45ダイヘン
3,298税込3,628
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500-60ダイヘン
3,298税込3,628
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3520-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520-45ダイヘン
3,298税込3,628
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
4,598税込5,058
1箱(10個)
4日以内出荷
内径(mm)13
アルミナノズル マイト工業株式会社アルミナノズルマイト工業株式会社
429税込472
1個
4日以内出荷
WP-20用のアルミナノズルです。
適合機種WP-20
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
内径(mm)13
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
7,998税込8,798
1箱(10個)
4日以内出荷
内径(mm)13
部品 ブルートーチBT3510-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510-60ダイヘン
3,298税込3,628
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品