カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 電気溶接機(2)
        • エアプラズマ切断機(5)
        • ガス溶断・溶接(2)
        • 溶接トーチ(2)
        • 溶接測定器(3)

溶接用品 :「円切」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
  • 円切りコンパス
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易切断ガイド(A切B切用) 日酸TANAKA簡易切断ガイド(A切B切用)日酸TANAKA
13,980税込15,378
1個
当日出荷
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。適合管(吹管)A号B号切断器
エスパーダ用円切りコンパスセット SUZUKID(スズキッド)エスパーダ用円切りコンパスセットSUZUKID(スズキッド)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
プラズマ切断機エスパーダの円直切り作業用補助具です。 APC-40・APC-15Sに使用できます。 直径8~134cmまでの円切りが出来ます。
適合機種エスパーダAPC-15
簡易切断ガイド(小切中切用) 日酸TANAKA簡易切断ガイド(小切中切用)日酸TANAKA
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合管(吹管)小形中形切断器
KT-270 726mmレール付 日酸TANAKAKT-270 726mmレール付日酸TANAKA
91,980税込101,178
1台
6日以内出荷
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。 走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。 中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。 726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。トラスコ品番306-1493長さ(mm)(ガイドレール)726型式KT-270質量(kg)2角度(°)(開先切断)0~45有効長(mm)(ガイドレール)636切断速度(mm/min)300~700
ポータブル自動ガス切断機 小池酸素工業ポータブル自動ガス切断機小池酸素工業
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60電源(V)AC100/110
エアープラズマ用円切りコンパス(PT-60-8用) マイト工業株式会社エアープラズマ用円切りコンパス(PT-60-8用)マイト工業株式会社
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
適合機種MP-40・40CF
鉄用センターマグネット ダイヘン鉄用センターマグネットダイヘン
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
円切りコンパス用です。
プラズマ円切りコンパス マイト工業株式会社プラズマ円切りコンパスマイト工業株式会社
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
適合機種MP-63アズワン品番64-8652-34RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属用センター ダイヘン非鉄金属用センターダイヘン
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
円切りコンパス用です。
円直誘導輪セット(エアープラズマ切断機用) エスコ円直誘導輪セット(エアープラズマ切断機用)エスコ
12,500税込13,750
1セット
翌日出荷
円切り作業用補助具。直径8~134cmまでの円切りが可能。
用途EA315SG-1、-2用寸法(mm)300×350×150質量(g)1800
ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘンポータブルプラズマ自動切断用ツールダイヘン
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール
適合機種D-12000(G)、D-8000電源AC100V(50/60Hz)関連資料(2.28MB)切断速度(m/分)0.3~2.3(直径100mmの場合)
自動切断機 日酸TANAKA自動切断機日酸TANAKA
1,198,000税込1,317,800
1台
6日以内出荷
火口なし
円切コンパス ダイヘン円切コンパスダイヘン
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
円切コンパス ダイヘン円切コンパスダイヘン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

円切特集
おすすめ人気ランキング
溶接用品