溶接用品 :「千代田精機 カプラ」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用 主な用途調整器用 トラスコ品番354-4249 材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス 質量(g)65 流体ガス タイプゲージソケット 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状ねじ:M16×1.5(左)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途トーチ用 仕様日東ミニカプラ 質量(g)36 最高使用圧力1MPa 主な用途溶断器用 耐圧力(MPa)3
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか40gの中に逆流防止・逆火防止・ワンタッチカプラ機能を有した切断機酸素側乾式安全器です。
取付場所溶断器側 規格小池・日東ミニコック 機能逆火防止 標準流量(m3/h)1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.05MPaの時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(右) 酸素・ゲージ用 主な用途調整器用 仕様小池・日東ミニコック トラスコ品番354-4257 材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス 質量(g)56 流体酸素 タイプゲージソケット 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状ねじ:M16×1.5(右)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

チヨコック 酸素用 ホースプラグ 千代田精機 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チヨコック 千代田精機 動画あり
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用 主な用途ホース中間用 種別マイルドホースソケット(ロック付き) 材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続サイズ(mm)Φ5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CP-HG チヨコック 千代田精機 動画あり
千代田精機チヨコック
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途5/16×3/8 ガス・ホース用 主な用途ホース中間用 材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス 流体ガス タイプホースプラグ 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状ホース:9mm
1個
599 税込659
当日出荷

ボールロック方式です。 ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
用途酸素ホース用。 接続部のサイズΦ8mm 最高使用圧力(MPa)0.9 適合流体酸素
1個
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CP-TG チヨコック ガス用 トーチプラグ 千代田精機 動画あり
1個
699 税込769
当日出荷

S-RO Qジョイント 酸素用 ゲージソケット 千代田精機 動画あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途マイルドホース用 最高使用圧力1MPa 耐圧力(MPa)3 接続サイズ(mm)Φ5 接続径Φ5mm 仕様日東ミニカプラ 主な用途ホース中間用
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CP-TO チヨコック 酸素用 トーチプラグ 千代田精機 動画あり
1個
699 税込769
当日出荷

Qジョイント 酸素用 ホースソケット 千代田精機 動画あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qジョイント ガス用 ホースソケット 千代田精機 動画あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。小型・軽量で吹管取り付け専用です。圧力低下の少ない阻止構造です。ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。
用途逆流・逆火防止、ゴムホース破裂事故対策として。 規格日東ミニカプラ 機能逆火防止
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途調整器用 主な用途調整器用 仕様日東ミニカプラ 最高使用圧力1MPa 耐圧力(MPa)3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS-RO チヨコック 酸素用 ゲージソケット 千代田精機 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Qジョイント 酸素用 ホースプラグ 千代田精機 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CP-HO4 チヨコック 千代田精機 動画あり
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途酸素・マイルドホース用 主な用途ホース中間用 トラスコ品番354-4125 材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス 質量(g)16 流体酸素 タイプマイルドホースプラグ 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状ホース:5mm
1個
399 税込439
当日出荷

千代田精機チヨコック
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
主な用途溶断器直結用 仕様小池・日東ミニコック 材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス タイプトーチプラグ 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用 主な用途ホース中間用 仕様日東ミニカプラ 最高使用圧力1MPa 耐圧力(MPa)3 接続サイズ(mm)Φ5 接続径Φ5mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CP-HG4 チヨコック 千代田精機 動画あり
千代田精機チヨコック
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途ガス・マイルドホース用 主な用途ホース中間用 トラスコ品番354-4117 材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス 質量(g)23 流体ガス タイプマイルドホースプラグ 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状ホース:5mm
1個
599 税込659
当日出荷

チヨコック 千代田精機 動画あり
千代田精機チヨコック
アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
仕様小池・日東ミニコック 材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 主な用途ホース中間用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P-TO Qジョイント 酸素用 トーチプラグ 千代田精機 動画あり
1個
699 税込769
翌々日出荷

Qジョイント ガス用 ホースプラグ 千代田精機 動画あり
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイルドホース用チヨコック 千代田精機 動画あり
マイルドホース用のチヨコックです。
材質本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス 使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)-10~+40 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値) 接続形状ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チヨコック 酸素用 ホースソケット 千代田精機 動画あり
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チヨコック ガス用 ホースソケット 千代田精機 動画あり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CS-RG チヨコック ガス用 ゲージソケット 千代田精機 動画あり
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
使用ガス酸素+アセチレン 仕様小池・日東ミニコック 付属品(カプラ)ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) ホース内径(Φmm)5 カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P-TG Qジョイント ガス用 トーチプラグ 千代田精機 動画あり
1個
799 税込879
翌々日出荷



ボールロック方式です。 ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
用途ガスホース用。 接続部のサイズΦ9mm 最高使用圧力(MPa)0.9 適合流体ガス
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にQジョイント(ロック機構なし)が付いてミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
ホース内径(Φmm)5 使用圧力(MPa)1以下 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) 仕様日東ミニカプラ 付属品(カプラ)ホース側付属(STO-4、STG-4、PHO-4、PHG-4付)溶断側(酸素:P-TO 可燃性ガス:P-TG)ゲージ側(酸素:S-RO 可燃性ガス:S-RG)付 使用温度(℃)-10~+60 使用ガス酸素+アセチレン カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業効率のスピードUP。軽量で持ち運びが便利です。出張工事に便利です。切断ポジションがしばしば変わったり、ビルなどの高い位置の作業に便利です。柔軟性があり折れにくいためホースの寿命が長いです。よじれ修正が自動的に行えます。作業準備や作業後の保管が簡単です。ホースの延長、巻き取りが簡単です。スペースを取らずに保管が便利です。
使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)ー10~60 破壊圧力(MPa)3(ジョイントの破壊する最小圧力値です)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1本
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります