溶接用品 :「半自動 ペンチ」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セブンティエイト溶接ペンチ
30年以上、世界各国で愛用されるヒット商品です。 従来型のCO2半自動溶接専用ペンチです。
用途ワイヤーの引出しや切断、ノズルの脱着、絶縁筒の着脱、チップ着脱、内外部のスパッタ除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。 200A以上のトーチに。 握りやすく滑りにくいグリップ採用。
質量(g)280 寸法L(mm)215 呼び寸法200 寸法l(mm)43
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

ペンチ CO2溶接専用 モノタロウ 動画あり
CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断 材質(本体)S58C 材質(グリップ)塩ビ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MO-03 CO2半自動溶接機専用クリーナーペンチ セブンティエイト 動画あり
セブンティエイトCO2半自動溶接機専用クリーナーペンチ
エコ商品
CO2半自動溶接機専用ペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。ステンレスワイヤー切断可能。
用途ワイヤーの引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。 全長(mm)190 質量(g)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

半自動溶接機使用に必要な機能をコンパクトボディに集約しました。ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの着脱交換、ワイヤの切断、ワイヤの引き出しが出来ます。
用途半自動容積作業に必要な機能がある溶接用ペンチ。 質量(g)140
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界で使用されている、CO2溶接の必需品! これ1丁で8つの機能に対応します。 溶接ワイヤー(ステンレス含む)がきれいに切れます。 特殊鋼へ高周波焼入を施し、切れ味が持続します。 溶接品質に影響するスパッタの除去が可能。 トーチの各部品のつかみに対応。 バネ付きで作業効率が向上。
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。 材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール 切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MO-01 CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ セブンティエイト 動画あり
CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。
用途ワイヤーの引き出しや切断、チップの着脱、ノズルの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、絶縁筒の着脱 全長(mm)220 質量(g)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

マイト工業株式会社ヘルプライヤ
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エヌエスケミカルCO2溶接トーチ専用ペンチ
CO2溶接トーチ専用ペンチ。ノズル内部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの脱着、ワイヤーの切断、ノズルの脱着、絶縁筒の脱着、たたく、ワイヤーの引き出し等1本で8つの機能。
用途CO2溶接時に必要な様々な工具の機能を1本に集約。
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤 外観緑色ペースト 塗膜状態透明 塗布方法浸漬 対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他 危険物の類別非危険物
1缶(300g)
1,098 税込1,208
当日出荷

1パック(10個)
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接の様々なシーンで活躍するCO2半自動溶接機用ペンチです。内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去作業が容易にできます。ステンレスワイヤー切断可能です。
用途溶接ワイヤー引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱に。 材質本体;炭素鋼,グリップ;ポリ塩化ビニル樹脂 切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:1.2
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m アズワン品番65-2114-33
1台
64,300 税込70,730
当日出荷

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード 仕様Nタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色ガラス 溶接面用 モノタロウ 動画あり
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5 寸法(mm)50×105 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。
用途スパッタ付着防止。 成分鉱物油、鉱物脂、天然樹脂 質量(g)265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×78×75 危険物の類別非危険物
1本(200g)
1,298 税込1,428
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります